İskoç Mvi10-250dfx | Dişi Bağlantı Kesici Sarı 12 - 10 Awg - 50'li Paket | 2te58 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

SCOTCH MVI10-250DFX Dişi Bağlantı Kesme Sarı 12 - 10 Awg - 50'li Paket | AC3GHC 2TE58

SCOTCH MVI10-250DFX Dişi Bağlantı Kesme Sarı 12 - 10 Awg - 50'li Paket

Stoktaki Ürünler
Öğe: AC3GHC Modeli: MVI10-250DFXÇapraz Referans: 2TE58
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
€47.79 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Kadın Bağlantısını Kes
Namlu İçinde Dia.0.128 "
Renk koduSarı
Bağlantı MalzemesiKalay Kaplı Bakır
Bağlantı Türükıvrım
YalıtımKısmi
İzolasyon RengiSarı
Yalıtım TipiVinil
Maks. Sıcaklık.221 Derece F
Maks. Voltaj600V
Uzunluk0.95 "
Dikişbrazed
Sekme Boyutu0.250 x 0.032 "
Tel Aralığı12 ila 10 AWG

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.11
Gemi yüksekliği (cm)7.37
Gemi uzunluğu (cm)5.08
Gemi genişliği (cm)4.06
HS kodu8536904000
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelNamlu İçinde Dia.Renk koduUzunlukDikişTel AralığıÜcret
SCOTCH MVU18-250DFX Dişi Bağlantı Kesme Kırmızı 22 - 18 Awg - 100'lü Paket | AC3GHB 2TE57 MVU18-250DFX0.08 "Kırmızı0.87 "Uçlu22 ila 18 AWG€64.97

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

SCOTCH MVI10-250DFX Dişi Bağlantı Kesme Sarı 12 - 10 Awg - 50'li Paket
€47.79 / Adet