<span Class='notranslate'>Scotch </span> Mvu18-250dmx | Male Disconnect Red 22 To 18 Awg - Pk100 | 2te55 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

SCOTCH MVU18-250DMX Erkek Bağlantı Kesme Kırmızı 22 - 18 Awg - 100'lü Paket | AC3GGZ 2TE55

SCOTCH MVU18-250DMX Male Disconnect Red 22 To 18 Awg - Pack Of 100

Stoktaki Ürünler
Madde: AC3GGZ Modeli: MVU18-250DMXÇapraz Referans: 2TE55
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
€131.81 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Erkek Bağlantıyı Kes
Namlu İçinde Dia.0.065 "
Renk koduKırmızı
Bağlantı MalzemesiKalay Kaplı Bakır
Bağlantı Türükıvrım
YalıtımKısmi
İzolasyon RengiKırmızı
Yalıtım TipiVinil
Maks. Sıcaklık.221 Derece F
Maks. Voltaj600V
Uzunluk0.93 "
DikişUçlu
Sekme Boyutu0.250 x 0.032 "
Tel Aralığı22 ila 18 AWG

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.07
Gemi yüksekliği (cm)7.37
Gemi uzunluğu (cm)5.08
Gemi genişliği (cm)4.32
HS kodu8536904000
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelNamlu İçinde Dia.Renk koduUzunlukTel AralığıÜcret
SCOTCH MVU10-250DMX Erkek Bağlantı Kesme Sarı 12 - 10 Awg - 50'li Paket | AC3GHA 2TE56 MVU10-250DMX0.15 "Sarı1.05 "12 ila 10 AWG€85.47

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

SCOTCH MVU18-250DMX Male Disconnect Red 22 To 18 Awg - Pack Of 100
€131.81 / Adet