<span Class='notranslate'>Scotch </span> Mvu10-250dmx | Male Disconnect Yellow 12 To 10 Awg - Pack Of 50 | 2te56 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

SCOTCH MVU10-250DMX Male Disconnect Yellow 12 To 10 Awg - Pack Of 50 | AC3GHA 2TE56

SCOTCH MVU10-250DMX Male Disconnect Yellow 12 To 10 Awg - Pack Of 50

Stoktaki Ürünler
Madde: AC3GHA Modeli: MVU10-250DMXÇapraz Referans: 2TE56
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
€43.04 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Erkek Bağlantıyı Kes
Namlu İçinde Dia.0.15 "
Renk koduSarı
Bağlantı MalzemesiKalay Kaplı Bakır
Bağlantı Türükıvrım
YalıtımKısmi
İzolasyon RengiSarı
Yalıtım TipiVinil
Maks. Sıcaklık.221 Derece F
Maks. Voltaj600V
Uzunluk1.05 "
DikişUçlu
Sekme Boyutu0.250 x 0.032 "
Tel Aralığı12 ila 10 AWG

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.09
Gemi yüksekliği (cm)7.37
Gemi uzunluğu (cm)5.08
Gemi genişliği (cm)4.32
HS kodu8536904000
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelNamlu İçinde Dia.Renk koduUzunlukTel AralığıÜcret
SCOTCH MVU18-250DMX Male Disconnect Red 22 To 18 Awg - Pack Of 100 | AC3GGZ 2TE55 MVU18-250DMX0.065 "Kırmızı0.93 "22 ila 18 AWG€65.52

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

SCOTCH MVU10-250DMX Male Disconnect Yellow 12 To 10 Awg - Pack Of 50
€43.04 / Adet