Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

SCOTSMAN 12-2677-21 Dağıtım Motoru | AH2HGZ 28ZT47

SCOTSMAN 12-2677-21 Dağıtım Motoru

Stoktaki Ürünler
Madde: AH2HGZ Modeli: 12-2677-21Çapraz Referans: 28ZT47

İle alın Mayıs 22, Çarşamba

Ürün düz nakliye için mevcuttur. Değeri 14,99 € veya daha fazla olan ve toplam ağırlığı 150,00 pound'un altında olan işlemlerde sabit nakliye fiyatı 10 €'dur.

Teslim seçenekleri:

uluslararası Ekonomi (6-10 gün)
  • Int. İfade etmek (5-7 gün) ¥ 3,750
  • Fabrika teslim alma Ücretsiz
  • Fabrika teslim alma
€1,493.98 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Dağıtım Motoru

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 2.48
Gemi yüksekliği (cm)14.99
Gemi uzunluğu (cm)24.38
Gemi genişliği (cm)15.75
Menşe ÜlkesiUS

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

SCOTSMAN 12-2677-21 Dağıtım Motoru
€1,493.98 / Adet