SCOTSMAN BGS10 Buz Torbası
İle alın Mayıs 3, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 3, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Buz Torbası |
derinlik | 20 " |
Yükseklik | 29 " |
Malzeme | Paslanmaz çelik |
genişlik | 11 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 11.34 |
Gemi yüksekliği (cm) | 73.66 |
Gemi uzunluğu (cm) | 50.8 |
Gemi genişliği (cm) | 27.94 |
HS kodu | 8418990060 |
Menşe Ülkesi | US |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00