SCOTSMAN F0822W-32 Buz Makinesi Modüler 775 Lb.
İle alın Mayıs 10, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 10, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Buz Makinesi |
Amper | 8.9 |
Renk | Paslanmaz çelik |
Kondenser Soğutma | Su |
Küp türü | Pul |
Drenaj Boyutu | 3/4 "FPT |
Hz | 60 |
Buz Makinesi Tarzı | Modüler |
Günlük Buz Üretimi | 775 lb |
Giriş Boyutu | 3/8 "Genişletme |
Genel Derinlik | 24 " |
Toplam yükseklik | 23 " |
toplam Genişlik | 30 " |
Soğutucu | R-404A |
Gerilim | 208 / 230V |
Garanti | 3 yıl. Tüm Bileşenlerde Parçalar ve İşçilik, 5 yıl. Kompresör Üzerindeki Parçalar |
Gemi ağırlığı (kg) | 79.38 |
Gemi yüksekliği (cm) | 58.42 |
Gemi uzunluğu (cm) | 60.96 |
Gemi genişliği (cm) | 55.88 |
HS kodu | 8418690110 |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | toplam Genişlik | Amper | Kapı Menteşe | Gerilim | Garanti | Kapı Tipi | Drenaj Boyutu | Giriş Boyutu | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C0322MA-1 | 22 " | 12.7 | - | 115V | 3 yıl. Tüm Bileşenlerde Parçalar ve İşçilik, 5 yıl. Evaporatörde Parçalar ve İşçilik, 5 yıl. Kompresör ve Kondenser Üzerindeki Parçalar | - | 3/4 "FPT | 3/8 "FPT | €4,083.54 | ||
C0322MW-1 | 22 " | 11.9 | - | 115V | 3 yıl. Tüm Bileşenlerde Parçalar ve İşçilik, 5 yıl. Evaporatörde Parçalar ve İşçilik, 5 yıl. Kompresör ve Kondenser Üzerindeki Parçalar | - | 3/4 "FPT | 3/8 "FPT | €4,083.54 | ||
C0322SA-1 | 22 " | 12.7 | - | 115V | 3 yıl. Tüm Bileşenlerde Parçalar ve İşçilik, 5 yıl. Evaporatörde Parçalar ve İşçilik, 5 yıl. Kompresör ve Kondenser Üzerindeki Parçalar | - | 3/4 "FPT | 3/8 "FPT | €4,084.98 | ||
C0322SW-1 | 22 " | 11.9 | - | 115V | 3 yıl. Tüm Bileşenlerde Parçalar ve İşçilik, 5 yıl. Evaporatörde Parçalar ve İşçilik, 5 yıl. Kompresör ve Kondenser Üzerindeki Parçalar | - | 3/4 "FPT | 3/8 "FPT | €4,083.54 | ||
C0330MA-1 | 30 " | 12.7 | - | 115V | 3 yıl. Tüm Bileşenlerde Parçalar ve İşçilik, 5 yıl. Evaporatörde Parçalar ve İşçilik, 5 yıl. Kompresör ve Kondenser Üzerindeki Parçalar | - | 3/4 "FPT | 3/8 "FPT | €3,946.09 | ||
C0330MW-1 | 30 " | 11.9 | - | 115V | 3 yıl. Tüm Bileşenlerde Parçalar ve İşçilik, 5 yıl. Evaporatörde Parçalar ve İşçilik, 5 yıl. Kompresör ve Kondenser Üzerindeki Parçalar | - | 3/4 "FPT | 3/8 "FPT | €3,946.09 | ||
C0330SA-1 | 30 " | 12.7 | - | 115V | 3 yıl. Tüm Bileşenlerde Parçalar ve İşçilik, 5 yıl. Evaporatörde Parçalar ve İşçilik, 5 yıl. Kompresör ve Kondenser Üzerindeki Parçalar | - | 3/4 "FPT | 3/8 "FPT | €3,946.09 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00