SCOTSMAN HD30B-1 Buz Sebili 180 Lb Depolama
İle alın Mayıs 9, Perşembe
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 9, Perşembe
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Buz Dağıtıcı |
Amper | 2.1 |
Renk | Paslanmaz çelik |
Kordon uzunluğu | 12ft. |
derinlik | 33 " |
Yükseklik | 53 " |
Buz Depolama Kapasitesi | 180 lb |
Tip | Otel / Motel |
Gerilim | 115 |
genişlik | 30 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 99 |
Gemi yüksekliği (cm) | 134.62 |
Gemi uzunluğu (cm) | 83.82 |
Gemi genişliği (cm) | 76.2 |
HS kodu | 8418910000 |
Menşe Ülkesi | US |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00