SCOTSMAN KBAG Ice Bags 8 Lb. Capacity
İle alın Mayıs 10, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 10, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Buz Torbaları |
derinlik | 6" |
Yükseklik | 24 " |
Malzeme | Plastik |
Tip | 8 lb. Kapasite |
genişlik | 10 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 9.52 |
Gemi yüksekliği (cm) | 60.96 |
Gemi uzunluğu (cm) | 15.24 |
Gemi genişliği (cm) | 25.4 |
HS kodu | 3923210000 |
Menşe Ülkesi | US |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00