SCOTSMAN KBT29 Çöp Kutusu Üst Takımı
İle alın Mayıs 13, Pazartesi
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 13, Pazartesi
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Bin Üstü Kiti |
derinlik | 14 " |
Yükseklik | 7" |
Malzeme | Paslanmaz çelik |
genişlik | 27 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 4.5 |
Gemi yüksekliği (cm) | 17.78 |
Gemi uzunluğu (cm) | 35.56 |
Gemi genişliği (cm) | 68.58 |
HS kodu | 8418910000 |
Menşe Ülkesi | US |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00