SECURALL AG105 Pestisit Dolabı, Kendinden Sürgülü, Standart Kapı, 12 Galon Kapasiteli
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Pestisit Güvenlik Kabini |
Kapasite | 12 Galon |
Renk | Yeşil |
derinlik | 18 " |
Kapı Tipi | Standart Kapı |
Yükseklik | 35 " |
Tutar | Muhtelif Boyutlu Konteynerler |
Mandal Tipi | Kendinden Kilitleme |
Raf Sayısı | 1 |
genişlik | 24 " |
PLATFORM | Model | Kapasite | Raf Sayısı | Tutar | Kapı Tipi | Yükseklik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AG305 | 12 Galon | 1 | Muhtelif Boyutlu Konteynerler | Güvenli-T-Kapı | 37 " | - | TEKLİF TALEBİ
| |
AG130 | 30 Galon | 1 | Muhtelif Boyutlu Konteynerler | Standart 2 Kapılı | 44 " | - | TEKLİF TALEBİ
| |
AG330 | 30 Galon | 1 | Muhtelif Boyutlu Konteynerler | Güvenli-T-Kapı | 46 " | - | TEKLİF TALEBİ
| |
AG145 | 45 Galon | 2 | Muhtelif Boyutlu Konteynerler | Standart 2 Kapılı | 65 " | - | TEKLİF TALEBİ
| |
AG345 | 45 Galon | 2 | Muhtelif Boyutlu Konteynerler | Güvenli-T-Kapı | 67 " | - | TEKLİF TALEBİ
| |
AGV160 | 60 Galon | 1 | 1/55 Galonluk Bidonlar, 2/5 Galonluk Bidonlar | Standart 2 Kapılı | 65 " | - | TEKLİF TALEBİ
| |
AGV360 | 60 Galon | 1 | 1/55 Galonluk Bidonlar, 2/5 Galonluk Bidonlar | Güvenli-T-Kapı | 67 " | - | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00