LITTLE GIANT PUMPS 580503 Kimyasal Transfer Pompası, 115V
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Transfer pompası |
Amper | 1.43 |
Kapasite | 8.5 dev / dak |
Kordon uzunluğu | 6 ft. |
Deşarj | 1/2 "MNPT |
1 Feette GPM | 8.5 |
3 Feette GPM | 7.8 |
6 Feette GPM | 6.8 |
9 Feette GPM | 5.5 |
Yükseklik | 5" |
HP | 1/25 |
Hz | 60 |
Pervane Malzemesi | Cam Dolgulu Polipropilen |
Giriş | 1/2 "FNPT |
uzunluk | 8.9 " |
Sıvı Sıcaklığı | 150 Derece F |
PSI | 6.3 |
RPM | 2900 |
Kapat | 14.6 ft. |
Gerilim | 115V |
Watt | 109W |
genişlik | 4" |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00