SECURALL S4-05 Ekstra Raflı Kabin, 90 Galon Kapasiteli
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Dolap Rafları |
Kapasite | 500 lbs./Raf |
derinlik | 26.5 " |
genişlik | 39.6875 " |
PLATFORM | Model | genişlik | derinlik | Kapasite | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|
S1-05 | 19.88 " | 14 " | 500 lbs./Raf | - | TEKLİF TALEBİ
| |
S2-05 | 39.6875 " | 14 " | 500 lbs./Raf | - | TEKLİF TALEBİ
| |
S3-05 | 27.6875 " | 26.5 " | 500 lbs./Raf | - | TEKLİF TALEBİ
| |
S5-05 | 52.6875 " | 14 " | 500 lbs./Raf | - | TEKLİF TALEBİ
| |
S9-05 | 27.6875 " | 14 " | 500 lbs./Raf | - | TEKLİF TALEBİ
| |
S9-N | 30.5 " | 14 " | 500 lbs./Raf | - | TEKLİF TALEBİ
| |
S15-05 | 32.6875 " | 20 " | 500 lbs./Raf | - | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00