SECURALL V175 Alev Alabilir Varil Dolabı, Dikey, Kendinden Sürgülü, Standart 2 Kapılı, 75 Galon
Öğe: CJ6QVN
Model: V175
Teklif Talebi
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Dikey Tambur Emniyet Kabini |
Kapasite | 75 Galon |
Renk | Sarı |
derinlik | 31 " |
Kapı Tipi | Standart 2 Kapılı |
Yükseklik | 65 " |
Tutar | 2/30 Galonluk Bidonlar, 3/5 Galonluk Bidonlar |
Mandal Tipi | Kendinden Kilitleme |
stil | Dikey |
genişlik | 43 " |
PLATFORM | Model | Kapasite | stil | Kapı Tipi | Tutar | Yükseklik | Renk | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H160 | 60 Galon | Yatay | Standart 2 Kapılı | 1/55 Galonluk Bidonlar, 1/5 Galonluk Bidonlar | 50 " | Sarı | - | TEKLİF TALEBİ
| |
H260 | 60 Galon | Yatay | Kayar kapı | 1/55 Galonluk Bidonlar, 1/5 Galonluk Bidonlar | 50 " | Sarı | - | TEKLİF TALEBİ
| |
H360 | 60 Galon | Yatay | Güvenli-T-Kapı | 1/55 Galonluk Bidonlar, 1/5 Galonluk Bidonlar | 52 " | Sarı | - | TEKLİF TALEBİ
| |
V160 | 65 Galon | Dikey | Standart 2 Kapılı | 1/55 Galonluk Bidonlar, 2/5 Galonluk Bidonlar | 65 " | Sarı | - | TEKLİF TALEBİ
| |
V260 | 65 Galon | Dikey | Kayar kapı | 1/55 Galonluk Bidonlar, 2/5 Galonluk Bidonlar | 65 " | Sarı | - | TEKLİF TALEBİ
| |
V360 | 65 Galon | Dikey | Güvenli-T-Kapı | 1/55 Galonluk Bidonlar, 2/5 Galonluk Bidonlar | 67 " | Sarı | - | TEKLİF TALEBİ
| |
V275 | 75 Galon | Dikey | Kayar kapı | 2/30 Galonluk Bidonlar, 3/5 Galonluk Bidonlar | 65 " | Sarı | - | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00