SECURALL W3080 Tehlikeli Atık Varilleri Saklama Dolabı, Kendiliğinden Kapanan/ Kendiliğinden Kilitlenen, Güvenli T Kapılı, 120 Galon
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Dikey Tambur Emniyet Kabini |
Kapasite | 120 Galon |
Renk | Sarı |
derinlik | 31 " |
Kapı Tipi | Güvenli-T-Kapı |
Yükseklik | 67 " |
Tutar | 2/55 Galonluk Bidonlar, 2/5 Galonluk Bidonlar |
Mandal Tipi | Kendiliğinden Kapanan, Kendiliğinden Kilitlenen |
Raf Sayısı | 1 |
genişlik | 56 " |
PLATFORM | Model | Kapasite | Raf Sayısı | Tutar | Kapı Tipi | Yükseklik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
W1040 | 60 Galon | 1 | 1/55 Galonluk Bidonlar, 1/5 Galonluk Bidonlar | Standart 2 Kapılı | 65 " | - | TEKLİF TALEBİ
| |
W2040 | 60 Galon | 1 | 1/55 Galonluk Bidonlar, 1/5 Galonluk Bidonlar | Kayar kapı | 65 " | - | TEKLİF TALEBİ
| |
W3040 | 60 Galon | 1 | 1/55 Galonluk Bidonlar, 1/5 Galonluk Bidonlar | Güvenli-T-Kapı | 67 " | - | TEKLİF TALEBİ
| |
W1075 | 75 Galon | 1 | 2/30 Galonluk Bidonlar, 3/5 Galonluk Bidonlar | Standart 2 Kapılı | 65 " | - | TEKLİF TALEBİ
| |
W2075 | 75 Galon | 1 | 2/30 Galonluk Bidonlar, 3/5 Galonluk Bidonlar | Kayar kapı | 65 " | - | TEKLİF TALEBİ
| |
W1080 | 120 Galon | 1 | 2/55 Galonluk Bidonlar, 2/5 Galonluk Bidonlar | Standart 2 Kapılı | 65 " | - | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00