SECURALL WMA118 Duvar Tipi Alev Almaz Kabinet, Kendinden Sürgülü, Standart 2 Kapılı, 18 Galon, Kapasite
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Duvar Dolabı |
Uygulama | Kabine |
Kapasite | 18 Galon |
derinlik | 18 " |
Kapı Tipi | Standart 2 Kapılı |
Yükseklik | 24 " |
Mandal Tipi | Kendinden Kilitleme |
Raf Sayısı | 1 |
genişlik | 43 " |
PLATFORM | Model | Kapasite | Uygulama | Kapı Tipi | Raf Sayısı | Yükseklik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WMA112 | 12 Galon | Kabine | Standart 2 Kapılı | 1 | 18 " | - | TEKLİF TALEBİ
| |
WMA312 | 12 Galon | Kabine | Güvenli-T-Kapı | 1 | 20 " | - | TEKLİF TALEBİ
| |
WMA318 | 18 Galon | Kabine | Güvenli-T-Kapı | 1 | 26 " | - | TEKLİF TALEBİ
| |
WMA124 | 24 Galon | Duvar | Standart 2 Kapılı | 5 | 44 " | - | TEKLİF TALEBİ
| |
WMA324 | 24 Galon | Duvar | Güvenli-T-Kapı | 5 | 46 " | - | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00