Securitron Aqd-6 | Güç Kaynağı 6a Çelik Bej | 39cc49 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

SECURITRON AQD-6 Güç Kaynağı 6A Çelik Bej | AH8YJE 39CC49

SECURITRON AQD-6 Güç Kaynağı 6A Çelik Bej

Stoktaki Ürünler
Madde: AH8YJE Modeli: AQD-6Çapraz Referans: 39CC49
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
€578.31 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Power Supply
Piller GerekliYok hayır
Muhafaza Derinliği (In.)4.75
Muhafaza Yüksekliği (In.)14
Muhafaza Genişliği (In.)14
BitişBej Toz Boya
Giriş Frekansı50/60
Giriş Gerilimi115 VAC / 230 VAC
MalzemeÇelik
Çıkış Sayısı1
Çıkış Akımı6A
Alt KategoriGüç Kaynağı / Şarj Cihazı
Tipanahtarlama
voltaj Çıkışı12 VDC veya 24 VDC

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 4.86
Gemi yüksekliği (cm)13.46
Gemi uzunluğu (cm)38.86
Gemi genişliği (cm)38.1
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelMalzemePiller GerekliMuhafaza Derinliği (In.)Çıkış SayısıÇıkış AkımıTipvoltaj ÇıkışıgenişlikÜcret
SECURITRON BPS-12 / 24-1 Güç Kaynağı Çift Voltaj Kutusu Ed Beyaz | AE4JLX 5KZX3 BPS-12 / 24-1MetalEvet411 AmperÇift Voltaj Kutulu12 veya 24 VDC9"€629.61
SECURITRON BPS-12-45 Güç Kaynağı 12v Kutuları Beyaz | AE4JLY 5KZX4 BPS-12-45MetalEvet444.5 Amper12V Kutulu12 VDC14 "€1,240.90
SECURITRON PSP-12 Güç Kaynağı 12vdc Plug-in Siyah | AE4JMB 5KZX8 PSP-12-Yok hayır--700mA12 VDC Eklentisi12VDC, 700mA-€101.48
SECURITRON PSP-24 Güç Kaynağı 24vdc Plug-in Siyah | AE4JMC 5KZX9 PSP-24-Yok hayır--350mA24 VDC Eklentisi24VDC, 350mA-€90.02

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

SECURITRON AQD-6 Güç Kaynağı 6A Çelik Bej
€578.31 / Adet