SECURITRON BPS-12-45 Güç Kaynağı 12v Kutu Beyaz
İle alın Mayıs 14, Salı
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 14, Salı
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Power Supply |
Piller Gerekli | Evet |
Muhafaza Derinliği (In.) | 4 |
Muhafaza Yüksekliği (In.) | 14 |
Muhafaza Genişliği (In.) | 14 |
Bitiş | Beyaz |
Yükseklik | 14 " |
Giriş Gerilimi | 120 VAC |
Malzeme | Metal |
Çıkış Sayısı | 4 |
Çıkış Akımı | 4.5 Amper |
Alt Kategori | Güç Kaynağı / Şarj Cihazı |
Tip | 12V Kutulu |
voltaj Çıkışı | 12 VDC |
genişlik | 14 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 7.45 |
Gemi yüksekliği (cm) | 16.26 |
Gemi uzunluğu (cm) | 37.34 |
Gemi genişliği (cm) | 37.85 |
HS kodu | 8504409510 |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | Malzeme | Piller Gerekli | Muhafaza Derinliği (In.) | Çıkış Sayısı | Çıkış Akımı | Tip | voltaj Çıkışı | genişlik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BPS-12 / 24-1 | Metal | Evet | 4 | 1 | 1 Amper | Çift Voltaj Kutulu | 12 veya 24 VDC | 9" | €629.61 | ||
PSP-12 | - | Yok hayır | - | - | 700mA | 12 VDC Eklentisi | 12VDC, 700mA | - | €101.48 | ||
PSP-24 | - | Yok hayır | - | - | 350mA | 24 VDC Eklentisi | 24VDC, 350mA | - | €90.02 | ||
AQD-6 | Çelik | Yok hayır | 4.75 | 1 | 6A | anahtarlama | 12 VDC veya 24 VDC | - | €578.31 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00