Securitron M62d | Elektromanyetik Kilit Kapı Anahtarı | 5kzx2 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

SECURITRON M62D Elektromanyetik Kilitli Kapı Anahtarı | AE4JLW 5KZX2

SECURITRON M62D Elektromanyetik Kilit Kapı Anahtarı

Stoktaki Ürünler
Madde: AE4JLW Modeli: M62DÇapraz Referans: 5KZX2
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
€728.51 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Elektromanyetik Kilit
Amp Draw @ 12V250mA @ 12VDC
Amp Draw @ 24V150mA @ 24VDC
BitişFırçalı
Tutma Kuvveti (Lb.)1200
Giriş Gerilimi12 ya 24
Gövde Derinliğini Kilitle (In.)1-3 / 4
Kilit Gövde Uzunluğu (In.)8
Gövde Genişliğini Kilitle3 In.
MalzemePaslanmaz çelik
Mfr. DiziM62
Açılış EylemiAnında Yayın
Duvardan Projeksiyon2.5 In.
TipKapı Konum Anahtarı

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 4.95
Gemi yüksekliği (cm)10.41
Gemi uzunluğu (cm)30.48
Gemi genişliği (cm)15.24
HS kodu8301406030
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

  • Yayın Gecikmesi (Anında)
  • Strike Plate Derinliği (In.) (1/2)
  • Grev Plakası Uzunluğu (In.) (6)

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelBitişGiriş GerilimiMalzemeMfr. DiziTipÜcret
SECURITRON M32 Elektromanyetik Kilit | AE4JLE 5KZU9 M32Fırçalı12 ya 24Paslanmaz çelikM32-€483.70
SECURITRON M62 Elektromanyetik Kilit | AE4JLL 5KZV7 M62Fırçalı12 ya 24Paslanmaz çelikM62-€625.34
SECURITRON M62G Elektromanyetik Kilit Yüz Montajı | AE4JLT 5KZW4 M62GFırçalı12 ya 24Paslanmaz çelikM62Boru Bağlantısı€615.56
SECURITRON MM15 Elektromanyetik Kilit | AE4JMD 5KZY0 MM15Fırçalı12 ya 24Paslanmaz çelikMM15-€603.26
SECURITRON MM15DT Elektromanyetik Kilit Kurcalama Önleyici | AE4JME 5KZY1 MM15DTFırçalı12 ya 24Paslanmaz çelikMM15Kapı Konum Anahtarı, Sabotaj Önleyici€706.19
SECURITRON M32 Elektromanyetik Kilit 600 lbs Serisi | AH2HCU 28XY55 M32Eloksallı Sil12 / 24 VDCÇelikM32Yüzey Montajı€542.90
SECURITRON M38 Elektromanyetik Kilit 600 lbs Braket | AH8YHW 39CC41 M38Fırçalanmış alüminyum12 / 24 VDCÇelikM38Braketli Yüzey Montajı€658.64

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

SECURITRON M62D Elektromanyetik Kilit Kapı Anahtarı
€728.51 / Adet