Securitron M32 | Elektromanyetik Kilit | 5kzu9 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

SECURITRON M32 Elektromanyetik Kilit | AE4JLE 5KZU9

SECURITRON M32 Elektromanyetik Kilit

Stoktaki Ürünler
Madde: AE4JLE Model: M32Çapraz Referans: 5KZU9

İle alın Mayıs 7, Salı
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
€483.70 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Elektromanyetik Kilit
Amp Draw @ 12V300mA @ 12VDC
Amp Draw @ 24V150mA @ 24VDC
BitişFırçalı
Tutma Kuvveti (Lb.)600
Giriş Gerilimi12 ya 24
Gövde Derinliğini Kilitle (In.)1-39 / 64
Kilit Gövde Uzunluğu (In.)8
Gövde Genişliğini Kilitle1-7 / 8 inç
MalzemePaslanmaz çelik
Mfr. DiziM32
Açılış EylemiAnında Yayın
Duvardan Projeksiyon2.25 In.

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 2.69
Gemi yüksekliği (cm)10.16
Gemi uzunluğu (cm)30.23
Gemi genişliği (cm)15.49
HS kodu8301406030
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

  • Yayın Gecikmesi (Anında)
  • Strike Plate Derinliği (In.) (1/2)
  • Grev Plakası Uzunluğu (In.) (6-1 / 4)

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelBitişGiriş GerilimiMalzemeMfr. DiziTipÜcret
SECURITRON M62 Elektromanyetik Kilit | AE4JLL 5KZV7 M62Fırçalı12 ya 24Paslanmaz çelikM62-€625.34
SECURITRON M62G Elektromanyetik Kilit Yüz Montajı | AE4JLT 5KZW4 M62GFırçalı12 ya 24Paslanmaz çelikM62Boru Bağlantısı€615.56
SECURITRON M62D Elektromanyetik Kilitli Kapı Anahtarı | AE4JLW 5KZX2 M62DFırçalı12 ya 24Paslanmaz çelikM62Kapı Konum Anahtarı€728.51
SECURITRON MM15 Elektromanyetik Kilit | AE4JMD 5KZY0 MM15Fırçalı12 ya 24Paslanmaz çelikMM15-€603.26
SECURITRON MM15DT Elektromanyetik Kilit Kurcalama Önleyici | AE4JME 5KZY1 MM15DTFırçalı12 ya 24Paslanmaz çelikMM15Kapı Konum Anahtarı, Sabotaj Önleyici€706.19
SECURITRON M32 Elektromanyetik Kilit 600 lbs Serisi | AH2HCU 28XY55 M32Eloksallı Sil12 / 24 VDCÇelikM32Yüzey Montajı€542.90
SECURITRON M38 Elektromanyetik Kilit 600 lbs Braket | AH8YHW 39CC41 M38Fırçalanmış alüminyum12 / 24 VDCÇelikM38Braketli Yüzey Montajı€658.64

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

SECURITRON M32 Elektromanyetik Kilit
€483.70 / Adet