Sellstrom S30110 | Cırcır Ön Koruma Grubu Gry 8 X 15-1/2 | 5baba1 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

SELLSTROM S30110 Cırcır Yüz Koruma Grubu Gri 8 x 15-1/2 | AE3FTR 5DAD1

SELLSTROM S30110 Cırcırlı Yüz Siperi Tertibatı Gry 8 x 15-1/2

Stoktaki Ürünler
Madde: AE3FTR Model: S30110Çapraz Referans: 5DAD1
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
€39.14 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Cırcırlı Ön Koruma Düzeneği
Başlık RengiGri
Başlık MalzemesiABS
Vizör RengiTemizle
Vizör Renk AilesiTemizle
Vizör Yüksekliği8"
Vizör MalzemesiPolikarbonat Alüminyum Bağlı
Vizör Kalınlığı0.04 "
Vizör Genişliği15.5 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.56
Gemi yüksekliği (cm)34.8
Gemi uzunluğu (cm)25.4
Gemi genişliği (cm)22.1
HS kodu6506106030
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

  • Dielektrik Koruma (Hayır)

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelVizör YüksekliğiVizör GenişliğiÜcret
SELLSTROM S38110 Cırcırlı Yüz Koruma Düzeneği Şeffaf | AB7PLQ 23X909 S381106"19 "€75.92
SELLSTROM S39120 Cırcır Yüz Koruma Düzeneği Mavi 8 x 16 İnç | AD2ECQ 3NNG9 S391208"16 "€59.26
SELLSTROM S32010 Cırcır Yüz Koruma Düzeneği Siyah 8 x 8 İnç | AD9CCR 4PE36 S320108"8"€87.08
SELLSTROM S31200 Cırcırlı Yüz Koruma Düzeneği Siyah 8 x 15 inç | AE6QZL 5UPX0 S312008"15 "€149.98

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

SELLSTROM S30110 Cırcırlı Yüz Siperi Tertibatı Gry 8 x 15-1/2
€39.14 / Adet