Sellstrom Ss32182 | Yüz Siperliği Vizör Polikarbonat 8 Ir | 35yz33 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

SELLSTROM S32182 Yüz Koruyucu Vizör Polikarbonat 8 IR | AH6FQY 35YZ33

SELLSTROM SS32182 Yüz Siperliği Polikarbonat 8 IR

Stoktaki Ürünler
Öğe: AH6FQY Model: S32182Çapraz Referans: 35YZ33

İle alın Mayıs 7, Salı
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
€132.44 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Faceshield Vizör
KaplamaAnti-Sis
Başlık RengiSiyah
Başlık MalzemesiNaylon
stilTam Taç
Vizör RengiTemizle
Vizör Yüksekliği9"
Vizör Malzemesipolikarbonat
Vizör Kalınlığı0.060 "
Vizör Genişliği12.125 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.63
Gemi yüksekliği (cm)34.8
Gemi uzunluğu (cm)21.59
Gemi genişliği (cm)25.15
Menşe ÜlkesiTW

Ürün Detayı:

  • Tek kullanımlık / Yeniden kullanılabilir: Yeniden kullanılabilir
  • Dielektrik Koruma: Hayır

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelKaplamaMalzemestilVizör YüksekliğiVizör GenişliğiÜcret
SELLSTROM S35000 Yüz Siperliği Vizör Asetat Şeffaf 8 x 12 inç | AD2DZA 3NLZ2 S35000-Asetat-8"12 "€17.84
SELLSTROM S35040 Yüz Siperliği Vizör Asetat Şeffaf 8 x 12 inç | AD2DZB 3NLZ3 S35040-Asetat-8"12 "€20.44
SELLSTROM S36040 Yüz Siperliği Vizör Asetat Şeffaf 6 x 19 inç | AD2DZU 3NMC2 S36040-Asetat-6"19 "€40.54
SELLSTROM S32100 Yüz Siperliği Vizör Polikarbonat Şeffaf 8 x 8 inç | AD9CCY 4PE42 S32100-polikarbonat-8"8"€41.91
SELLSTROM S37600 Yüz Siperliği Vizör Polikarbonat Alüminyum Bağlı Şeffaf 8 x 15-1/2 | AE3FTT 5DAD2 S37600-Polikarbonat, Alüminyum Bağlayıcı-8"15.5 "€9.05
SELLSTROM S32152 Yüz Koruyucu Vizör Polikarbonat 5 IR | AH6FQW 35YZ31 S32152Anti-Sis-Tam Taç9"12.125 "€122.31
SELLSTROM S32162 Yüz Koruyucu Vizör Polikarbonat 6 IR | AH6FQX 35YZ32 S32162Anti-Sis-Tam Taç9"12.125 "€117.67

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

SELLSTROM SS32182 Yüz Siperliği Polikarbonat 8 IR
€132.44 / Adet