Sensorex S271cd/bnc | Ph Elektrot Ağır Hizmet 3/4" Npt 10ft Kablo Yuvarlak | 16z007 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

SENSOREX S271CD / BNC pH Elektrot Ağır Hizmet 3/4 NPT 10ft Kablo Yuvarlak | AA8CEF 16Z007

SENSOREX S271CD/BNC pH Elektrodu Ağır Hizmet Tipi 3/4" NPT 10ft Kablo Yuvarlak

Stoktaki Ürünler
Madde: AA8CEF Modeli: S271CD/BNCÇapraz Referans: 16Z007
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
€294.77 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+S271CD / BNC
AmplifikatörPHAMP-1 ile kullanılabilir
gövde MalzemesiRyton PPS'i
Kablo Uzunluğu10ft.
BağlayıcıBNC
Çap3 / 4 "
ElektrolitYüksek sıcaklık
kavşakÇift
uzunluk5.85 "
Maks. Basınç100 PSIG DeRating Uygulanır
Ölçüm Aralığı0 - 14 pH
Çalışma sıcaklığı. Aralık0-80 Derece C
pH aralığı0 - 14 pH
Tavsiye edilen kullanımEndüstriyel, Ağır Sanayi, Daha Yüksek Sıcaklık Uygulamaları
ReferansAg / AgCl
Raf Ömrü12 Ay
Test ParametresipH
İpucu Şekliyuvarlak
TippH Elektrot

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.25
Gemi yüksekliği (cm)5.08
Gemi uzunluğu (cm)21.08
Gemi genişliği (cm)5.84
HS kodu9027804530
Menşe ÜlkesiUS

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

SENSOREX S271CD/BNC pH Elektrodu Ağır Hizmet Tipi 3/4" NPT 10ft Kablo Yuvarlak
€294.77 / Adet