Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

SESAMEE 56410 Değiştirilebilir Göbek için Asma Kilit 1-3/4 Genişlik | AH7ZJP 38EW95

SESAMEE 56410 Değiştirilebilir Çekirdek 1-3/4 Genişlik için Asma Kilit

Stoktaki Ürünler
Öğe: AH7ZJP Model: 56410Çapraz Referans: 38EW95
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
€96.18 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Değiştirilebilir Çekirdek için Asma Kilit
Gövde RengiPirinç
Vücut Çapı1-25 / 32 "
Vücut yüksekliği2.187 "
gövde MalzemesiPirinç
Vücut sitiliDikdörtgen biçiminde
Vücut kalınlığı7 / 8 "
Vücut genişliği1.75 "
Kontrol Anahtarı Kaydı GerekiyorYok hayır
Anahtar Türüçekirdeksiz
Tampon Sayısı1
Pin Sayısı6 ya 7
Kelepçe Dia.5 / 16 "
Kelepçe Yüksekliği3 / 4 "
Kelepçe MalzemesiKrom Kaplama Molibden
Kelepçe TipiAçılış
Kelepçe Genişliği25 / 32 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.35
Gemi yüksekliği (cm)8.89
Gemi uzunluğu (cm)5.08
Gemi genişliği (cm)2.62
Menşe ÜlkesiTW

Ürün Detayı:

  • Yüksek Güvenlik: Evet
  • Değiştirilebilir Çekirdek: Evet

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelPin SayısıÜcret
SESAMEE 56010 Değiştirilebilir Göbek için Asma Kilit 1-3/4 Genişlik | AH7ZKA 38EX06 560106 için 7€43.98

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

SESAMEE 56410 Değiştirilebilir Çekirdek 1-3/4 Genişlik için Asma Kilit
€96.18 / Adet