Shannon Insultech Hs-073-36y287 | 1822 5 X 5 X 8 İnç İçin Isı Kalkanı | 35pe09 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

SHANNON INSULTECH HS-073-36Y287 Heat Shield for 1822 5 x 5 x 8 inch | AH4XAQ 35PE09

SHANNON INSULTECH HS-073-36Y287 1822 için Isı Kalkanı 5 x 5 x 8 inç

Stoktaki Ürünler
Madde: AH4XAQ Modeli: HS-073-36Y287Çapraz Referans: 35PE09
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
€204.00 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Isı kalkanı
Bağlantı Elemanı TipiQuick Release Kumaş Kapak
Yükseklik8"
Kapalı / AçıkKapalı veya Açık
uzunluk5"
Sıcaklık. menzil500 Derece F
genişlik5"

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.19
Gemi yüksekliği (cm)20.32
Gemi uzunluğu (cm)15.24
Gemi genişliği (cm)15.24
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelYükseklikuzunlukgenişlikÜcret
AB001EUL için SHANNON INSULTECH HS-2-2CMD9 Isı Kalkanı | AH4WXM 35PD36 HS-001-2CMD29.5 "5.5 "9.5 "€188.95
SHANNON INSULTECH HS-002- 2CMD5 AB9EUP için Isıtıcı | AH4WXN 35PD37 HS-002 - 2CMD512 "8"10.5 "€285.50
SHANNON INSULTECH HS-003-2CMD7 AB9EUR İçin Isıtıcı | AH4WXP 35PD38 HS-003-2CMD715.75 "11 "16.5 "€285.50
SHANNON INSULTECH HS-004-2CMD6 AB9EUQ İçin Isıtıcı | AH4WXQ 35PD39 HS-004-2CMD620.5 "15.5 "18.5 "€305.92
AB005EUM için SHANNON INSULTECH HS-2-3CMD9 Isı Kalkanı | AH4WXR 35PD40 HS-005-2CMD39.5 "5.5 "9.5 "€194.59
SHANNON INSULTECH HS-006-2CMC9 AB9EUJ İçin Isıtıcı | AH4WXT 35PD41 HS-006-2CMC99.5 "5.5 "9.5 "€198.83
AB007EUN için SHANNON INSULTECH HS-2-4CMD9 Isı Kalkanı | AH4WXU 35PD42 HS-007-2CMD49.5 "5.5 "9.5 "€194.59

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

SHANNON INSULTECH HS-073-36Y287 1822 için Isı Kalkanı 5 x 5 x 8 inç
€204.00 / Adet