Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

SHARKBITE U094LF Dişi Konnektör 1 In Bağlamak İçin İtin | AA8NRX 19F882

SHARKBITE U094LF Dişi Konnektör 1 In Bağlamak İçin Bastırın

Stoktaki Ürünler
Öğe: AA8NRX Modeli: U094LFÇapraz Referans: 19F882

İle alın Mayıs 20, Pazartesi

Ürün düz nakliye için mevcuttur. Değeri 14,99 € veya daha fazla olan ve toplam ağırlığı 150,00 pound'un altında olan işlemlerde sabit nakliye fiyatı 10 €'dur.

Teslim seçenekleri:

uluslararası Ekonomi (6-10 gün)
  • Int. İfade etmek (5-7 gün) ¥ 3,750
  • Fabrika teslim alma Ücretsiz
  • Fabrika teslim alma
€31.83 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Dişi Adaptör
Temel malzemeMetal
gövde MalzemesiDZR Pirinç
Bağlantı TürüTüp x FNPT
Conta MalzemesiEPDM
Maks. Basınç200 psi
Sıcaklık. menzil0 Derece ila 200 Derece F
tüp Boyutu1"

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.14
Gemi yüksekliği (cm)4.06
Gemi uzunluğu (cm)11.68
Gemi genişliği (cm)18.54
HS kodu7412200035
Menşe ÜlkesiAU

Ürün Detayı:

  • Özel Özellikler: Bakır, Pex ve CPVC'yi Lehimleme, Birlik veya Tutkal Kullanmadan Herhangi Bir Kombinasyonda Bağlar

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModeltüp BoyutuÜcret
SHARKBITE U088LF Dişi Konnektör 3/4 In Bağlamak İçin İtin | AA8NRL 19F872 U088LF3 / 4 "€14.73

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

SHARKBITE U094LF Dişi Konnektör 1 In Bağlamak İçin Bastırın
€31.83 / Adet