Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

SHARKBITE U088LF Dişi Konnektör 3/4 In Bağlamak İçin İtin | AA8NRL 19F872

SHARKBITE U088LF Dişi Konnektör Bağlamak İçin Bastırın 3/4 In

Stoktaki Ürünler
Madde: AA8NRL Modeli: U088LFÇapraz Referans: 19F872
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
€14.73 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Dişi Adaptör
Temel malzemeMetal
gövde MalzemesiDZR Pirinç
Bağlantı TürüTüp x FNPT
Conta MalzemesiEPDM
Maks. Basınç200 psi
Sıcaklık. menzil0 Derece ila 200 Derece F
tüp Boyutu3 / 4 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.09
Gemi yüksekliği (cm)3.56
Gemi uzunluğu (cm)8.89
Gemi genişliği (cm)19.05
HS kodu7412200035
Menşe ÜlkesiAU

Ürün Detayı:

  • Özel Özellikler: Bakır, Pex ve CPVC'yi Lehimleme, Birlik veya Tutkal Kullanmadan Herhangi Bir Kombinasyonda Bağlar

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModeltüp BoyutuÜcret
SHARKBITE U094LF Dişi Konnektör 1 In Bağlamak İçin İtin | AA8NRX 19F882 U094LF1"€31.83

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

SHARKBITE U088LF Dişi Konnektör Bağlamak İçin Bastırın 3/4 In
€14.73 / Adet