Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

SHARKBITE U244LF Dirsek İtmeli Bağlantı 1/4 In | AA8NUL 19F919

SHARKBITE U244LF Dirsek İtme Rakoru 1/4 İnç

Stoktaki Ürünler
Madde: AA8NUL Modeli: U244LFÇapraz Referans: 19F919
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
€16.46 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Dirsek, 90 Derece
Temel malzemeMetal
gövde MalzemesiDZR Pirinç
Bağlantı TürüTüp
Conta MalzemesiEPDM
Maks. Basınç200 psi
Sıcaklık. menzil0 Derece ila 200 Derece F
tüp Boyutu1 / 4 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.05
Gemi yüksekliği (cm)2.79
Gemi uzunluğu (cm)4.06
Gemi genişliği (cm)4.06
HS kodu7419910010
Menşe ÜlkesiAU

Ürün Detayı:

  • Özel Özellikler: Bakır, Pex ve CPVC'yi Lehimleme, Birlik veya Tutkal Kullanmadan Herhangi Bir Kombinasyonda Bağlar

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModeltüp BoyutuÜcret
SHARKBITE U256LF Dirsek 90 Derece 3/4 In | AA8NQT 19F855 U256LF3 / 4 "€18.13
SHARKBITE U260LF Dirsek 90 Derece 1 In | AA8NRD 19F865 U260LF1"€41.87
SHARKBITE U272LF Dirsek İtmeli Bağlantı 1/2 x 3/8 In | AA8NUA 19F909 U272LF1 / 2 "x 3 / 8"€21.33

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

SHARKBITE U244LF Dirsek İtme Rakoru 1/4 İnç
€16.46 / Adet