<span Class='notranslate'>Sharkbite </span> U272lf | Elbow Push Fitting 1/2 X 3/8 In | 19f909 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

SHARKBITE U272LF Dirsek İtmeli Bağlantı 1/2 x 3/8 In | AA8NUA 19F909

SHARKBITE U272LF Elbow Push Fitting 1/2 x 3/8 In

Stoktaki Ürünler
Madde: AA8NUA Modeli: U272LFÇapraz Referans: 19F909
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
€21.33 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Dirsek, 90 Derece
Temel malzemeMetal
gövde MalzemesiDZR Pirinç
Bağlantı TürüTüp
Conta MalzemesiEPDM
Maks. Basınç200 psi
Sıcaklık. menzil0 Derece ila 200 Derece F
tüp Boyutu1 / 2 "x 3 / 8"

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.07
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)5.08
Gemi genişliği (cm)5.08
HS kodu7419910010
Menşe ÜlkesiAU

Ürün Detayı:

  • Özel Özellikler: Bakır, Pex ve CPVC'yi Lehimleme, Birlik veya Tutkal Kullanmadan Herhangi Bir Kombinasyonda Bağlar

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModeltüp BoyutuÜcret
SHARKBITE U256LF Dirsek 90 Derece 3/4 In | AA8NQT 19F855 U256LF3 / 4 "€18.13
SHARKBITE U260LF Dirsek 90 Derece 1 In | AA8NRD 19F865 U260LF1"€41.87
SHARKBITE U244LF Dirsek İtmeli Bağlantı 1/4 In | AA8NUL 19F919 U244LF1 / 4 "€16.46

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

SHARKBITE U272LF Elbow Push Fitting 1/2 x 3/8 In
€21.33 / Adet