Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

SHARON BORU S5036T 003 Tee 3/8 İnç Soket Kaynaklı 316 Paslanmaz Çelik | AC3KEU 2UB66

SHARON PIPING S5036T 003 Tee 3/8 İnç Soket Kaynaklı 316 Paslanmaz Çelik

Stoktaki Ürünler
Madde: AC3KEU Modeli: S5036T 003Çapraz Referans: 2UB66
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
€36.09 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+T şeklinde
gövde Malzemesi316 Paslanmaz Çelik
Sınıf3000
Bağlantı TürüSoket Kaynağı
Maks. Basınç3000 psi @ 150 Derece F
Maks. Alan sayısı Buhar basıncı2810 psi @ 350 Derece F
Dış Çap.63 / 64 "
Boru Boyutu3 / 8 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.18
Gemi yüksekliği (cm)4.06
Gemi uzunluğu (cm)5.08
Gemi genişliği (cm)2.79
HS kodu7307230000
Menşe ÜlkesiTW

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelgövde MalzemesiMaks. BasınçDış Çap.Boru BoyutuÜcret
SHARON BORU S5034T 012 T 1 1/4 İnç 304 Paslanmaz Çelik | AB2FVA 1LUF9 S5034T 012304 Paslanmaz Çelik3000 psi2-7 / 64 "1.25 "€112.57
SHARON BORU S5034T 014 T 1 1/2 İnç 304 Paslanmaz Çelik | AB2FVC 1LUH2 S5034T 014304 Paslanmaz Çelik3000 psi2-23 / 64 "1.5 "€157.42
SHARON BORU S5034T 020 Tee 2 İnç 304 Paslanmaz Çelik 3000 Psi | AB2FVE 1LUH4 S5034T 020304 Paslanmaz Çelik3000 psi2-57 / 64 "2"€221.03
SHARON PIPING S5036T 012 Tee 1 1/4 İnç 316 Paslanmaz Çelik | AB2FXL 1LUV8 S5036T 012316 Paslanmaz Çelik3000 psi2-7 / 64 "1.25 "€133.28
SHARON BORU S5036T 014 T 1 1/2 İnç 316 Paslanmaz Çelik | AB2FXN 1LUW1 S5036T 014316 Paslanmaz Çelik3000 psi2-23 / 64 "1.5 "€176.98
SHARON BORU S5036T 020 Tee 2 İnç 316 Paslanmaz Çelik 3000 Psi | AB2FXP 1LUW3 S5036T 020316 Paslanmaz Çelik3000 psi2-57 / 64 "2"€396.41
SHARON BORU S5036T 001 Tee 1/8 İnç Soket Kaynaklı 316 Paslanmaz Çelik | AC3KER 2UB64 S5036T 001316 Paslanmaz Çelik3000 psi @ 150 Derece F11 / 16 "1 / 8 "€36.49

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

SHARON PIPING S5036T 003 Tee 3/8 İnç Soket Kaynaklı 316 Paslanmaz Çelik
€36.09 / Adet