Sharpe Valves Sv24834sw006 | Piston Kontrolü Vlv Dövme Karbon Stl | 1 kişi9 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

SHARPE VANALAR SV24834SW006 Pistonlu Çek Valf Dövme Karbon Çelik | AB2XYP 1PPL9

SHARPE VALVES SV24834SW006 Pistonlu Çekvalf Dövme Karbon Çelik

Stoktaki Ürünler
Madde: AB2XYP Modeli: SV24834SW006Çapraz Referans: 1PPL9
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
€155.66 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Piston Çek Valf
Giriş Merkezine Kapak2-3 / 32 "
uymaNACE MR-01-75
Bağlantı TürüSoket
Çatlama basıncı8 psi
uzunluk3 3 / 5 "
MalzemeDövme Karbon Çelik
Maks. Sıcaklık.1000 Derece F
Montaj konumuYatay
Conta MalzemesiGrafit ve 304 Paslanmaz Çelik
beden3 / 4 "
Yay malzemesi316 Paslanmaz Çelik

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.5
Gemi yüksekliği (cm)7.11
Gemi uzunluğu (cm)10.16
Gemi genişliği (cm)9.65
HS kodu8481302090
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelBağlantı TürüÇatlama basıncıuzunlukMaks. Sıcaklık.bedenÜcret
SHARPE VANALAR SV24834TE004 Pistonlu Çek Valf Dövme Karbon Çelik | AB2XYG 1PPL2 SV24834TE004FNPT8 psi3 1 / 10 "100 Derece F1 / 2 "€133.11
SHARPE VANALAR SV24834TE006 Pistonlu Çek Valf Dövme Karbon Çelik | AB2XYH 1PPL3 SV24834TE006FNPT8 psi3 3 / 5 "1000 Derece F3 / 4 "€150.35
SHARPE VANALAR SV24834TE010 Pistonlu Çekvalf Dövme Karbon Çelik | AB2XYJ 1PPL4 SV24834TE010FNPT10 psi4.375 "1000 Derece F1"€202.20
SHAPE VANALAR SV24834TE012 Pistonlu Çekvalf 1-1/4 İnç Fnpt | AB2XYK 1PPL5 SV24834TE012FNPT24 psi4 5 / 7 "1000 Derece F1.25 "€357.66
SHAPE VANALAR SV24834TE014 Pistonlu Çekvalf 1-1/2 İnç Fnpt | AB2XYL 1PPL6 SV24834TE014FNPT24 psi6"1000 Derece F1.5 "€379.42
SHARPE VANALAR SV24834TE020 Pistonlu Çek Valf Dövme Karbon Çelik | AB2XYM 1PPL7 SV24834TE020FNPT43 psi6 7 / 9 "1000 Derece F2"€461.08
SHARPE VANALAR SV24834SW004 Pistonlu Çekvalf Dövme Karbon Çelik | AB2XYN 1PPL8 SV24834SW004Soket8 psi3 1 / 10 "1000 Derece F1 / 2 "€129.12

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

SHARPE VALVES SV24834SW006 Pistonlu Çekvalf Dövme Karbon Çelik
€155.66 / Adet