Sharpe Valves Sv34834sw010 | Kapı Vlv Sınıfı 800 1 In. Sckt Kaynak | 1prh9 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

SHARPE VANALAR SV34834SW010 Sürgülü Vana Sınıf 800 1 İnç Soket Kaynaklı | AB2YBD 1PRH9

SHARPE VALVES SV34834SW010 Sürgülü Vana Sınıfı 800 1 İnç Soket Kaynağı

Stoktaki Ürünler
Madde: AB2YBD Modeli: SV34834SW010Çapraz Referans: 1PRH9
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
€200.42 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Sürgülü Vana
gövde MalzemesiDövme Karbon Çelik
Kaput StiliBulonlu
SınıfSınıf 800
Bağlantı TürüSoket Kaynağı
Kolu MalzemeKarbon çelik
Kolu tipiEl çarkı
Çıkış Boyu Giriş4.375 "
Maks. Alan sayısı Akışkan Sıcaklığı850 Derece F
Maks. Alan sayısı Buhar basıncı1460 psi
Maks. Alan sayısı Su basıncı1975 psi
Boru Boyutu1"
Kök Malzeme410 Paslanmaz Çelik
Giriş Merkezine Sapın Üstü7.593
Valf Stem TipiYükselen
Kama Malzemesi410 Paslanmaz Çelik

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 4.14
Gemi yüksekliği (cm)11.94
Gemi uzunluğu (cm)21.08
Gemi genişliği (cm)11.94
HS kodu8481803055
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelÇıkış Boyu GirişBoru BoyutuGiriş Merkezine Sapın ÜstüÜcret
SHAPE VANALAR SV34834SW002 Sürgülü Vana Sınıf 800 1/4 İnç | AB2YAZ 1PRH5 SV34834SW0023 7 / 64 "1 / 4 "6.5 "€126.34
SHAPE VANALAR SV34834SW003 Sürgülü Vana Sınıf 800 3/8 İnç | AB2YBA 1PRH6 SV34834SW0033 7 / 64 "3 / 8 "6.5 "€132.51
SHARPE VANALAR SV34834SW004 Sürgülü Vana Sınıf 800 1/2 İnç Soket Kaynaklı | AB2YBB 1PRH7 SV34834SW0043 7 / 64 "1 / 2 "6-35 / 64 "€141.93
SHARPE VANALAR SV34834SW006 Sürgülü Vana Sınıf 800 3/4 İnç Soket Kaynaklı | AB2YBC 1PRH8 SV34834SW0063 37 / 64 "3 / 4 "6-21 / 32 "€163.79
SHARPE VANALAR SV34834SW012 Sürgülü Vana Sınıf 800 1-1/4 İnç | AB2YBE 1PRJ1 SV34834SW0124 23 / 32 "1.25 "9-1 / 16 "€356.09
SHARPE VANALAR SV34834SW014 Sürgülü Vana Sınıf 800 1-1/2 İnç | AB2YBF 1PRJ2 SV34834SW0144 23 / 32 "1.5 "9-1 / 16 "€359.77
SHARPE VANALAR SV34834SW020 Sürgülü Vana Sınıf 800 2 İnç Soket Kaynaklı | AB2YBG 1PRJ3 SV34834SW0205 33 / 64 "2"11-9 / 64 "€473.47

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

SHARPE VALVES SV34834SW010 Sürgülü Vana Sınıfı 800 1 İnç Soket Kaynağı
€200.42 / Adet