Sharpe Valves Sv39036te004 | Paslanmaz Stl Bilyalı Vlv Fnpt 1/2 In | 3cfv1 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

SHARPE VANALAR SV39036TE004 Paslanmaz Çelik Küresel Vana Fnpt 1/2 In | AC8MLQ 3CFV1

SHARPE VALVES SV39036TE004 Paslanmaz Çelik Küresel Vana Fnpt 1/2 In

Stoktaki Ürünler
Madde: AC8MLQ Modeli: SV39036TE004Çapraz Referans: 3CFV1
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
€56.52 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Küresel Vana
Topu malzemesi316 Paslanmaz Çelik
Küresel Vana Ürün GrubuManuel
gövde Malzemesi316 Paslanmaz Çelik
Vücut sitiliÇizgide
Bağlantı TürüFNPT x FNPT
Kolu Malzeme304 Paslanmaz Çelik
Kolu tipiKilitleme kolu
Maks. Basınç1000 psi'lik WOG
Boru Boyutu1 / 2 "
LimanHer Şey Dahil
Conta MalzemesiRTFE
Koltuk malzemesiRTFE
Kök Malzeme316 Paslanmaz Çelik
Kök TipiKendinden Ayarlı
Sıcaklık. menzil0 Derece ila 450 Derece F
Vana Yapısı3-Piece

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.41
Gemi yüksekliği (cm)4.57
Gemi uzunluğu (cm)15.75
Gemi genişliği (cm)9.65
HS kodu8481803070
Menşe ÜlkesiTW

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelKolu MalzemeBoru BoyutuÜcret
SHARPE VANALAR SV39036TE002 Paslanmaz Çelik Küresel Vana Fnpt 1/4 In | AC8MLN 3CFU8 SV39036TE002304 Paslanmaz Çelik1 / 4 "€51.20
SHARPE VANALAR SV39036TE003 Paslanmaz Çelik Küresel Vana Fnpt 3/8 In | AC8MLP 3CFU9 SV39036TE003304 Paslanmaz Çelik3 / 8 "€51.19
SHARPE VANALAR SV39036TE006 Paslanmaz Çelik Küresel Vana Fnpt 3/4 In | AC8MLR 3CFV2 SV39036TE006304 Paslanmaz Çelik3 / 4 "€77.02
SHARPE VANALAR SV39036TE010 Paslanmaz Çelik Küresel Vana Fnpt 1 In | AC8MLT 3CFV3 SV39036TE010PVC Kulplu 304 Paslanmaz Çelik1"€108.08
SHARPE VANALAR SV39036TE012 Paslanmaz Çelik Küresel Vana Fnpt 1-1/4 In | AC8MLU 3CFV4 SV39036TE012PVC Kulplu 304 Paslanmaz Çelik1.25 "€160.02
SHARPE VANALAR SV39036TE014 Paslanmaz Çelik Küresel Vana Fnpt 1-1/2 In | AC8MLV 3CFV5 SV39036TE014PVC Kulplu 304 Paslanmaz Çelik1.5 "€238.60
SHARPE VANALAR SV39036TE020 Paslanmaz Çelik Küresel Vana Fnpt 2 In | AC8MLW 3CFV6 SV39036TE020304 Paslanmaz Çelik2"€559.90

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

SHARPE VALVES SV39036TE004 Paslanmaz Çelik Küresel Vana Fnpt 1/2 In
€56.52 / Adet