Sharpe Valves Sv39036te020 | Paslanmaz Stl Bilyalı Vlv Fnpt 2 In | 3cfv6 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

SHARPE VANALAR SV39036TE020 Paslanmaz Çelik Küresel Vana Fnpt 2 In | AC8MLW 3CFV6

SHARPE VALVES SV39036TE020 Paslanmaz Çelik Küresel Vana Fnpt 2 In

Stoktaki Ürünler
Madde: AC8MLW Modeli: SV39036TE020Çapraz Referans: 3CFV6
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
€559.90 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Küresel Vana
Topu malzemesi316 Paslanmaz Çelik
Küresel Vana Ürün GrubuManuel
gövde Malzemesi316 Paslanmaz Çelik
Vücut sitiliÇizgide
Bağlantı TürüFNPT x FNPT
Kolu Malzeme304 Paslanmaz Çelik
Kolu tipiKilitleme kolu
Maks. Basınç1000 psi'lik WOG
Boru Boyutu2"
LimanHer Şey Dahil
Conta MalzemesiRTFE
Koltuk malzemesiRTFE
Kök Malzeme316 Paslanmaz Çelik
Kök TipiKendinden Ayarlı
Sıcaklık. menzil0 Derece ila 450 Derece F
Vana Yapısı3-Piece

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 2.34
Gemi yüksekliği (cm)8.38
Gemi uzunluğu (cm)25.4
Gemi genişliği (cm)15.24
HS kodu8481803070
Menşe ÜlkesiTW

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelKolu MalzemeBoru BoyutuÜcret
SHARPE VANALAR SV39036TE002 Paslanmaz Çelik Küresel Vana Fnpt 1/4 In | AC8MLN 3CFU8 SV39036TE002304 Paslanmaz Çelik1 / 4 "€51.20
SHARPE VANALAR SV39036TE003 Paslanmaz Çelik Küresel Vana Fnpt 3/8 In | AC8MLP 3CFU9 SV39036TE003304 Paslanmaz Çelik3 / 8 "€51.19
SHARPE VANALAR SV39036TE004 Paslanmaz Çelik Küresel Vana Fnpt 1/2 In | AC8MLQ 3CFV1 SV39036TE004304 Paslanmaz Çelik1 / 2 "€56.52
SHARPE VANALAR SV39036TE006 Paslanmaz Çelik Küresel Vana Fnpt 3/4 In | AC8MLR 3CFV2 SV39036TE006304 Paslanmaz Çelik3 / 4 "€77.02
SHARPE VANALAR SV39036TE010 Paslanmaz Çelik Küresel Vana Fnpt 1 In | AC8MLT 3CFV3 SV39036TE010PVC Kulplu 304 Paslanmaz Çelik1"€108.08
SHARPE VANALAR SV39036TE012 Paslanmaz Çelik Küresel Vana Fnpt 1-1/4 In | AC8MLU 3CFV4 SV39036TE012PVC Kulplu 304 Paslanmaz Çelik1.25 "€160.02
SHARPE VANALAR SV39036TE014 Paslanmaz Çelik Küresel Vana Fnpt 1-1/2 In | AC8MLV 3CFV5 SV39036TE014PVC Kulplu 304 Paslanmaz Çelik1.5 "€238.60

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

SHARPE VALVES SV39036TE020 Paslanmaz Çelik Küresel Vana Fnpt 2 In
€559.90 / Adet