Sharpe Valves Sv50116m010 | Paslanmaz Stl Bilyalı Vlv Flanşlı 1 In | 1ppt5 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

SHARPE VANALAR SV50116M010 Paslanmaz Çelik Küresel Vana Flanşlı 1 In | AB2XZF 1PPT5

SHARPE VALVES SV50116M010 Paslanmaz Çelik Küresel Vana Flanşlı 1 In

Stoktaki Ürünler
Madde: AB2XZF Modeli: SV50116M010Çapraz Referans: 1PPT5
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
€366.03 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Küresel Vana
Topu malzemesi316 Paslanmaz Çelik
Küresel Vana Ürün GrubuManuel
gövde Malzemesi316 Paslanmaz Çelik
Vücut sitiliÇizgide
Bağlantı TürüFlanşlı x Flanşlı
Kolu Malzeme304 Vinil Saplı Paslanmaz Çelik
Kolu tipiKilitleme kolu
Maks. Basınç275 psi'lik WOG
Maks. Alan sayısı Buhar basıncı125 psi'lik WSP
Boru Boyutu1"
LimanHer Şey Dahil
Conta MalzemesiRTFE
Koltuk malzemesiTFM (TM) PTFE
Kök Malzeme316 Paslanmaz Çelik
Kök TipiKendinden Ayarlı
Sıcaklık. menzil0 Derece ila 500 Derece F
Vana Yapısı2-Piece

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 3.04
Gemi yüksekliği (cm)14.99
Gemi uzunluğu (cm)24.13
Gemi genişliği (cm)10.92
HS kodu8481803070
Menşe ÜlkesiTW

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelKolu MalzemeBoru BoyutuConta MalzemesiÜcret
SHARPE VANALAR SV50116M014 Paslanmaz Çelik Küresel Vana Flanşlı 1-1/2 In | AB2XZG 1PPT6 SV50116M014304 Paslanmaz Çelik1.5 "RTFE€614.88
SHARPE VANALAR SV50116M020 Paslanmaz Çelik Küresel Vana Flanşlı 2 In | AB2XZH 1PPT7 SV50116M020304 Paslanmaz Çelik2"PTFE€999.47
SHARPE VANALAR SV50116M030 Paslanmaz Çelik Küresel Vana Flanşlı 3 In | AB2XZJ 1PPT8 SV50116M030304 Paslanmaz Çelik3"TFE€1,557.57
SHARPE VANALAR SV50116M040 Paslanmaz Çelik Küresel Vana Flanşlı 4 In | AB2XZK 1PPT9 SV50116M040304 Paslanmaz Çelik4"TF€2,821.67

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

SHARPE VALVES SV50116M010 Paslanmaz Çelik Küresel Vana Flanşlı 1 In
€366.03 / Adet