Sharpe Valves Sv9922mtte004* | 1ppu1 Küresel Vana | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

SHARPE VANALAR SV9922MTTE004* Alaşımlı 20 Paslanmaz Çelik Küresel Vana Fnpt 1/2 İnç | AB2XZL 1PPU1

SHARPE VALVES SV9922MTTE004 * Alaşım 20 Paslanmaz Çelik Küresel Vana Fnpt 1/2 İnç

Stoktaki Ürünler
Madde: AB2XZL Modeli: SV9922MTTE004*Çapraz Referans: 1PPU1
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
€405.69 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Küresel Vana
Topu malzemesiAlaşım 20 Paslanmaz Çelik
Küresel Vana Ürün GrubuManuel
gövde MalzemesiAlaşım 20 Paslanmaz Çelik
Vücut sitiliÇizgide
Bağlantı TürüFNPT x FNPT
Kolu Malzeme304 Paslanmaz Çelik
Kolu tipiKilitleme kolu
Maks. Basınç1200 psi'lik WOG
Maks. Alan sayısı Buhar basıncı125 psi'lik WSP
Boru Boyutu1 / 2 "
LimanHer Şey Dahil
Conta MalzemesiPTFE
Koltuk malzemesiTFM (TM) PTFE
Kök MalzemeAlaşım 20 Paslanmaz Çelik
Kök TipiPatlama Kanıtı
Sıcaklık. menzil0 Derece ila 500 Derece F
Vana Yapısı3-Piece

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.86
Gemi yüksekliği (cm)8.13
Gemi uzunluğu (cm)16.51
Gemi genişliği (cm)6.35
HS kodu8481803070
Menşe ÜlkesiTW

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelBoru BoyutuÜcret
SHARPE VANALAR SV9922MTTE*006 Alaşımlı 20 Paslanmaz Çelik Küresel Vana Fnpt 3/4 İnç | AB2XZM 1PPU2 SV9922MTTE * 0063 / 4 "€599.90
SHARPE VANALAR SV9922MTTE*010 Alaşımlı 20 Paslanmaz Çelik Küresel Vana Fnpt 1 İnç | AB2XZN 1PPU3 SV9922MTTE * 0101"€728.39

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

SHARPE VALVES SV9922MTTE004 * Alaşım 20 Paslanmaz Çelik Küresel Vana Fnpt 1/2 İnç
€405.69 / Adet