Sharpe Valves Sv9922mtte*010 | 1ppu3 Küresel Vana | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

SHARPE VANALAR SV9922MTTE*010 Alaşımlı 20 Paslanmaz Çelik Küresel Vana Fnpt 1 İnç | AB2XZN 1PPU3

SHARPE VALVES SV9922MTTE * 010 Alaşım 20 Paslanmaz Çelik Küresel Vana Fnpt 1 İnç

Stoktaki Ürünler
Madde: AB2XZN Modeli: SV9922MTTE*010Çapraz Referans: 1PPU3
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
€673.27 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Küresel Vana
Topu malzemesiAlaşım 20 Paslanmaz Çelik
Küresel Vana Ürün GrubuManuel
gövde MalzemesiAlaşım 20 Paslanmaz Çelik
Vücut sitiliÇizgide
Bağlantı TürüFNPT x FNPT
Kolu Malzeme304 Paslanmaz Çelik
Kolu tipiKilitleme kolu
Maks. Basınç1200 psi'lik WOG
Maks. Alan sayısı Buhar basıncı125 psi'lik WSP
Boru Boyutu1"
LimanHer Şey Dahil
Conta MalzemesiPTFE
Koltuk malzemesiTFM (TM) PTFE
Kök MalzemeAlaşım 20 Paslanmaz Çelik
Kök TipiPatlama Kanıtı
Sıcaklık. menzil0 Derece ila 500 Derece F
UPC7423728852882
Vana Yapısı3-Piece

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 2.34
Gemi yüksekliği (cm)10.67
Gemi uzunluğu (cm)21.59
Gemi genişliği (cm)8.64
HS kodu8481803070
Menşe ÜlkesiTW

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelBoru BoyutuÜcret
SHARPE VANALAR SV9922MTTE004* Alaşımlı 20 Paslanmaz Çelik Küresel Vana Fnpt 1/2 İnç | AB2XZL 1PPU1 SV9922MTTE004 *1 / 2 "€405.69
SHARPE VANALAR SV9922MTTE*006 Alaşımlı 20 Paslanmaz Çelik Küresel Vana Fnpt 3/4 İnç | AB2XZM 1PPU2 SV9922MTTE * 0063 / 4 "€516.68

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

SHARPE VALVES SV9922MTTE * 010 Alaşım 20 Paslanmaz Çelik Küresel Vana Fnpt 1 İnç
€673.27 / Adet