Sharpe Valves Svser124121 | 3mru5 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

SHARPE VANALAR SVSER124121 Küresel Vana Pnömatik Aktüatörlü Paslanmaz Çelik 1 1/4in | AD2CFN 3MRU5

SHARPE VALVES SVSER124121 Küresel Vana Pnömatik Aktüatörlü Paslanmaz Çelik 1 1 / 4in

Stoktaki Ürünler
Madde: AD2CFN Modeli: SVSER124121Çapraz Referans: 3MRU5
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
€1,361.48 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Pnömatik Aktüatörlü Küresel Vana
Topu malzemesi316 Paslanmaz Çelik
Küresel Vana Ürün GrubuAktüatörlü
gövde MalzemesiPaslanmaz çelik
Vücut sitiliÇizgide
Bağlantı TürüFNPT
Maks. Alan sayısı Giriş basıncı145 psi
Maks. Basınç1500 psi WOG, 100 psi Buhar
dağdirekt
ÇalışmaÇift Etkili
Boru Boyutu1.25 "
LimanHer Şey Dahil
Gerekli Basınç40 psi
Conta MalzemesiTFE
Koltuk malzemesiPTFE-TFM
Kök Malzeme316 Paslanmaz Çelik
Sıcaklık. menzil0 Derece ila 300 Derece F
Vana Yapısıİki parça

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 4.85
Gemi yüksekliği (cm)22.61
Gemi uzunluğu (cm)32.77
Gemi genişliği (cm)26.42
HS kodu8481809040
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelBoru BoyutuÜcret
SHARPE VANALAR SVSER124117 Küresel Vana Pnömatik Aktüatörlü Paslanmaz Çelik 3/8 In | AD2CBV 3MRE7 SVSER1241173 / 8 "€1,083.95

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

SHARPE VALVES SVSER124121 Küresel Vana Pnömatik Aktüatörlü Paslanmaz Çelik 1 1 / 4in
€1,361.48 / Adet