Shat-r-shield 125br40/1 | Isı Lambası Kızılötesi Br40 Paramparça Dayanıklı | 33h575 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

SHAT-R-SHIELD 125BR40 / 1 Isı Lambası Kızılötesi Br40 Kırılmaya Dirençli | AC6DTA 33H575

SHAT-R-SHIELD 125BR40/1 Isı Lambası Kızılötesi Br40 Paramparça Dirençli

Stoktaki Ürünler
Madde: AC6DTA Modeli: 125BR40/1Çapraz Referans: 33H575

İle alın Mayıs 8, Çarşamba
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
€31.29 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Akkor Lamba
Ortalama Ampul Ömrü54 "
Ortalama yaşam5000 saat.
baz TürüOrta Vida (E26)
Ampul Çapı5"
Ampul YuvasıCam
Ampul TeknolojisiAkkor
Renk sıcaklığı.2800K
Kapalı Armatürler İçinYok hayır
Yüksek çıktıYok hayır
Kapalı / Açık KullanımKapalı Sadece
Lamba Tanımı125BR40
Lamba Çapı5"
Lamba KaplamasıTemizle
Lamba şekliBR40
Lamba TipiReflektör-R / BR
Maks. Alan sayısı Toplam uzunluk6.5 "
Genel Lamba ŞekliBR
Birincil BaşvuruIsı Lambaları
Kaba hizmetYok hayır
Parçalanma DirenciEvet
Kırılmaya dayanıklıEvet
Üç yolYok hayır
Gerilim120
Watt125

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.18
Gemi yüksekliği (cm)17.27
Gemi uzunluğu (cm)12.7
Gemi genişliği (cm)12.7
HS kodu8539214040
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Detayı:

  • Özellikler: Kızılötesi

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelLamba KaplamasıOrtalama Ampul ÖmrüOrtalama yaşamLamba şekliLamba TipilümenMaks. Alan sayısı Toplam uzunlukGenel Lamba ŞekliÜcret
SHAT-R-SHIELD 40A15 IF 130V Akkor Ampul A15 40w | AA2VKL 11D003 40V EĞER 15A130Frost'un İçinde1000 saat.1000 saat.A15Bir şekil4053.375 "A€1.55
SHAT-R-SHIELD 75A21 RH / IF 120-130V Akkor Ampul A21 75w | AA2VKM 11D005 75A21 RH / IF 120-130VFrost'un İçinde1000 saat.1000 saat.A21Bir şekil7505 5 / 16 "A€1.13
SHAT-R-SHIELD 250BR40 / 1 Akkor Projektör R40 250w | AA2VKP 11D011 250BR40 / 1Temizle54 "5000 saat.R40Reflektör-R / BR-6.5 "R€34.11

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

SHAT-R-SHIELD 125BR40/1 Isı Lambası Kızılötesi Br40 Paramparça Dirençli
€31.29 / Adet