Shat-r-shield 40a15 Eğer 130v | Akkor Ampul A15 40w | 11d003 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

SHAT-R-SHIELD 40A15 IF 130V Akkor Ampul A15 40w | AA2VKL 11D003

SHAT-R-SHIELD 40A15 IF 130V Akkor Ampul A15 40w

Stoktaki Ürünler
Madde: AA2VKL Modeli: 40A15 EĞER 130VÇapraz Referans: 11D003
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
€3.10 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Akkor Lamba
Ortalama Ampul Ömrü1000 saat.
Ortalama yaşam1000 saat.
baz TürüOrta Vida (E26)
Ampul Çapı1-7 / 8 "
Ampul YuvasıCam
Ampul TeknolojisiAkkor
Renk sıcaklığı.2800K
Kapalı Armatürler İçinEvet
Yüksek çıktıYok hayır
Kapalı / Açık KullanımKapalı / Açık
İlk Lümen405
Lamba Tanımı40A/SR
Lamba Çapı1.875 "
Lamba KaplamasıFrost'un İçinde
Lamba şekliA15
Lamba TipiBir şekil
lümen405
Maks. Alan sayısı Toplam uzunluk3.375 "
Genel Lamba ŞekliA
Birincil BaşvuruAletler
Kaba hizmetYok hayır
Parçalanma DirenciEvet
Kırılmaya dayanıklıEvet
Üç yolYok hayır
Gerilim130
Watt40

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.03
Gemi yüksekliği (cm)12.45
Gemi uzunluğu (cm)18.54
Gemi genişliği (cm)18.54
HS kodu8539228040
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelLamba KaplamasıOrtalama Ampul ÖmrüOrtalama yaşamLamba şekliLamba TipilümenMaks. Alan sayısı Toplam uzunlukGenel Lamba ŞekliÜcret
SHAT-R-SHIELD 75A21 RH / IF 120-130V Akkor Ampul A21 75w | AA2VKM 11D005 75A21 RH / IF 120-130VFrost'un İçinde1000 saat.1000 saat.A21Bir şekil7505 5 / 16 "A€1.13
SHAT-R-SHIELD 250BR40 / 1 Akkor Projektör R40 250w | AA2VKP 11D011 250BR40 / 1Temizle54 "5000 saat.R40Reflektör-R / BR-6.5 "R€32.73
SHAT-R-SHIELD 125BR40 / 1 Isı Lambası Kızılötesi Br40 Kırılmaya Dirençli | AC6DTA 33H575 125BR40 / 1Temizle54 "5000 saat.BR40Reflektör-R / BR-6.5 "BR€29.49

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

SHAT-R-SHIELD 40A15 IF 130V Akkor Ampul A15 40w
€3.10 / Adet