SHAT-R-SHIELD 43548S Floresan Lineer Lamba T8 Cool 4100k
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Doğrusal Floresan Lamba |
Ortalama Ampul Ömrü | 24,000 saat. |
Ortalama yaşam | 15,000 saat. |
baz Türü | Tek Pim (Fa8) |
Ampul Çapı | 1" |
Ampul Teknolojisi | Floresan |
Ampul Tonu | Serin |
Vaka Miktarı | 24 |
Renk sıcaklığı. | 4100K |
CRI | 75 |
Çap | 1" |
Yüksek çıktı | Yok hayır |
İlk Lümen | 5700 |
Lamba Tanımı | F96T8 / 741 / ECO |
Lamba şekli | T8 |
Lamba Tonu | Serin |
Lamba Tipi | doğrusal |
uzunluk | 96 " |
lümen | 5900 |
Ortalama Lümen | 5190 |
Genel Lamba Şekli | T |
Birincil Başvuru | Özel |
Parçalanma Direnci | Evet |
Kırılmaya dayanıklı | Evet |
Başlangıç türü | Anlık |
Watt | 59 |
Gemi ağırlığı (kg) | 0.64 |
Gemi yüksekliği (cm) | 14.48 |
Gemi uzunluğu (cm) | 243.84 |
Gemi genişliği (cm) | 20.32 |
HS kodu | 8539310060 |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | İlk Lümen | Ortalama Ampul Ömrü | Ortalama yaşam | Lamba Tanımı | Lamba Tonu | uzunluk | lümen | Ortalama Lümen | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F32T8TL / 841 / HV / ALTO | 2950 | 36,000 saat. | 30,000 saat. | F32T8 / TL841 / HV | Serin | 48 " | 2850 | 2800 | €32.55 | ||
F32T8TL / 850 / HV / ALTO | 2850 | 36,000 saat. | 36,000 saat. | F32T8 / TL850 | Çok havalı | 48 " | 2850 | 2710 | €31.92 | ||
F32T8 ADV841 / EW / ALTO 28WATT | 2725 | 44,000 saat. | 44,000 saat. | F32T8 / ADV841 / EW / 28W | Serin | 48 " | 2725 | 2645 | €44.93 | ||
F32T8 ADV850 / EW / ALTO 28WATT | 2675 | 44,000 saat. | 44,000 saat. | F32T8 / ADV850 / EW / 28W | Çok havalı | 48 " | 2675 | 2595 | €44.93 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00