SHAT-R-SHIELD M400 BU/ED37 HID Lamba ED37 11-1/2 İnç Uzunluk 400W 4000K Şeffaf
İle alın Mayıs 6, Pazartesi
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 6, Pazartesi
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | HID Lambası |
ANSI Kodu | M59 |
Ortalama Ampul Ömrü | 20,000 saat. |
baz Türü | Mogul Vidası (E39) |
Işın açısı | 360 Dereceleri |
CRI | 65 |
Kapalı Armatürler İçin | Yok hayır |
Kapalı / Açık Kullanım | Kapalı / Açık |
Lamba Rengi Sıcaklığı | 4000K |
Lamba Tanımı | M400 BU / ED37 |
Lamba Çapı | 4-39 / 64 " |
Lamba Kaplaması | Temizle |
Lamba Tipi | Metal Halide |
Işık çıkışı | 4000 - 4999K, Soğuk Beyaz |
lümen | 36,000 |
Maks. Alan sayısı Toplam uzunluk | 11.5 " |
Montaj konumu | Dikey +/- 15 Derece |
Genel Lamba Şekli | ED |
Kırılmaya dayanıklı | Evet |
Tip | Yüksek çıktı |
Watt | 400 |
Gemi ağırlığı (kg) | 0.28 |
Gemi yüksekliği (cm) | 31.5 |
Gemi uzunluğu (cm) | 35.81 |
Gemi genişliği (cm) | 24.64 |
Menşe Ülkesi | MX |
PLATFORM | Model | ANSI Kodu | Ortalama Ampul Ömrü | Lamba Tanımı | Lamba Çapı | lümen | Maks. Alan sayısı Toplam uzunluk | Watt | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M250 BU / ED28 | M58 | 10,000 saat. | M250 BU / ED28 | 3.5 " | 22,000 | 8 5 / 16 " | 250 | €97.58 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00