Shaw Plugs 51411 | Mekanik Genleşme Tapası, 1 İnç Boyut, Paslanmaz Çelik, Neopren Kauçuk | 6vfv2 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

SHAW PLUGS 51411 Mekanik Genleşme Tapası, 1 İnç Boyut, Paslanmaz Çelik, Neopren Kauçuk | AF2MKK 6VFV2

SHAW PLUGS 51411 Mekanik Genleşme Tapası, 1 İnç Boyut, Paslanmaz Çelik, Neopren Kauçuk

Stoktaki Ürünler
Madde: AF2MKK Model: 51411Çapraz Referans: 6VFV2
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
€53.68 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Mekanik Genişletme Tapası
Dia İçinde.0.969" ila 1.07"
MalzemePaslanmaz Çelik, Neopren Kauçuk
Maks. Hava basıncı5 psi'ye kadar
Nominal Boyut1"
TipSnap-Tite Paslanmaz Çelik

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.08
Gemi yüksekliği (cm)5.08
Gemi uzunluğu (cm)6.35
Gemi genişliği (cm)5.08
HS kodu7326908588
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelNominal BoyutDia İçinde.Maks. Hava basıncıTipMalzemeÜcret
SHAW PLUGS 51415 Mekanik Genleşme Tapası, 1-1/2 İnç Boyut, Paslanmaz Çelik, Neopren Kauçuk | AA6PUC 14M025 514151.5 "1.380" ila 1.518"5 psi'ye kadarSnap-Tite Paslanmaz ÇelikPaslanmaz Çelik, Neopren Kauçuk€71.66
SHAW PLUGS 51419 Mekanik Genleşme Tapası, 2 İnç Boyut, Paslanmaz Çelik, Neopren Kauçuk | AA6PUD 14M026 514192"1.950" ila 2.165"5 psi'ye kadarSnap-Tite Paslanmaz ÇelikPaslanmaz Çelik, Neopren Kauçuk€65.21

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

SHAW PLUGS 51411 Mekanik Genleşme Tapası, 1 İnç Boyut, Paslanmaz Çelik, Neopren Kauçuk
€53.68 / Adet