Shaw Plugs 51415 | Mekanik Genişletme Tapası, 1-1/2 İnç Boyut, Paslanmaz Çelik, Neopren Kauçuk | 14m025 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

SHAW PLUGS 51415 Mekanik Genleşme Tapası, 1-1/2 İnç Boyut, Paslanmaz Çelik, Neopren Kauçuk | AA6PUC 14M025

SHAW PLUGS 51415 Mekanik Genleşme Tapası, 1-1 / 2 İnç Boyutlu, Paslanmaz Çelik, Neopren Kauçuk

Stoktaki Ürünler
Madde: AA6PUC Model: 51415Çapraz Referans: 14M025
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
€56.10 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Mekanik Genişletme Tapası
Dia İçinde.1.380" ila 1.518"
MalzemePaslanmaz Çelik, Neopren Kauçuk
Maks. Hava basıncı5 psi'ye kadar
Maks. Çap1.545 "
Min. Çap.1.38 "
Nominal Boyut1.5 "
TipSnap-Tite Paslanmaz Çelik

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.09
Gemi yüksekliği (cm)6.35
Gemi uzunluğu (cm)7.11
Gemi genişliği (cm)5.84
HS kodu4016991500
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelNominal BoyutDia İçinde.Maks. Hava basıncıTipMalzemeÜcret
SHAW PLUGS 51419 Mekanik Genleşme Tapası, 2 İnç Boyut, Paslanmaz Çelik, Neopren Kauçuk | AA6PUD 14M026 514192"1.950" ila 2.165"5 psi'ye kadarSnap-Tite Paslanmaz ÇelikPaslanmaz Çelik, Neopren Kauçuk€56.16
SHAW PLUGS 51411 Mekanik Genleşme Tapası, 1 İnç Boyut, Paslanmaz Çelik, Neopren Kauçuk | AF2MKK 6VFV2 514111"0.969" ila 1.07"5 psi'ye kadarSnap-Tite Paslanmaz ÇelikPaslanmaz Çelik, Neopren Kauçuk€46.23

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

SHAW PLUGS 51415 Mekanik Genleşme Tapası, 1-1 / 2 İnç Boyutlu, Paslanmaz Çelik, Neopren Kauçuk
€56.10 / Adet