Shaw Plugs 52096 | Mekanik Genişletme Tapası, 1/2 İnç Boyut, Paslanmaz Çelik, Neopren Kauçuk | 6vfl9 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

SHAW PLUGS 52096 Mekanik Genleşme Tapası, 1/2 İnç Boyut, Paslanmaz Çelik, Neopren Kauçuk | AF2MHN 6VFL9

SHAW PLUGS 52096 Mekanik Genleşme Tapası, 1/2 İnç Boyutlu, Paslanmaz Çelik, Neopren Kauçuk

Stoktaki Ürünler
Madde: AF2MHN Model: 52096Çapraz Referans: 6VFL9
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
€55.30 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Mekanik Genişletme Tapası
gövde MalzemesiÇinko kaplamalı çelik
Kolu MalzemePirinç
Dia İçinde.0.48" ila 0.528"
MalzemeNeopren Kauçuk
Maks. Hava basıncı10 psi'ye kadar
Nominal Boyut1 / 2 "
TipTurn-Tite

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.03
Gemi yüksekliği (cm)2.29
Gemi uzunluğu (cm)5.08
Gemi genişliği (cm)5.08
HS kodu7326908588
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelNominal BoyutDia İçinde.Maks. Hava basıncıMalzemegövde MalzemesiKolu MalzemeTipÜcret
SHAW PLUGS 52097 Mekanik Genleşme Tapası, 5/8 İnç Boyut, Paslanmaz Çelik, Neopren Kauçuk | AA6PTD 14M003 520975 / 8 "0.6" ila 0.672"10 psi'ye kadarNeopren KauçukPaslanmaz çelikPirinçTurn-Tite€61.27
SHAW PLUGS 52099 Mekanik Genleşme Tapası, 7/8 İnç Boyut, Çinko Kaplama Çelik, Neopren Kauçuk | AA6PTE 14M004 520997 / 8 "0.812" ila 0.893"10 psi'ye kadarNeopren KauçukÇinko kaplamalı çelikPirinçTurn-Tite€61.37
SHAW PLUGS 52098 Mekanik Genleşme Tapası, 3/4 İnç Boyut, Paslanmaz Çelik, Neopren Kauçuk | AF2MHP 6VFN0 520983 / 4 "0.719" ila 0.791"10 psi'ye kadarNeopren KauçukÇinko kaplamalı çelikPirinçTurn-Tite€65.94
SHAW PLUGS 52001 Mekanik Genleşme Tapası, 1 İnç Boyut, Çinko Kaplama Çelik, Neopren Kauçuk | AF2MHQ 6VFN1 520011"0.937" ila 1.031"10 psi'ye kadarNeopren KauçukÇinko kaplamalı çelikPirinçTurn-Tite€64.77

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

SHAW PLUGS 52096 Mekanik Genleşme Tapası, 1/2 İnç Boyutlu, Paslanmaz Çelik, Neopren Kauçuk
€55.30 / Adet