Shaw Plugs 52401 | Mekanik Genleşme Tapası, 1 İnç Boyut, Paslanmaz Çelik, Neopren Kauçuk | 6vfp2 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

SHAW PLUGS 52401 Mekanik Genleşme Tapası, 1 İnç Boyut, Paslanmaz Çelik, Neopren Kauçuk | AF2MJC 6VFP2

SHAW PLUGS 52401 Mekanik Genleşme Tapası, 1 İnç Boyut, Paslanmaz Çelik, Neopren Kauçuk

Stoktaki Ürünler
Madde: AF2MJC Model: 52401Çapraz Referans: 6VFP2

İle alın Mayıs 7, Salı
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
€46.88 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Mekanik Genişletme Tapası
Dia İçinde.0.937" ila 1.031"
MalzemePaslanmaz Çelik, Neopren Kauçuk
Maks. Hava basıncı10 psi'ye kadar
Nominal Boyut1"
TipTurn-Tite

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.09
Gemi yüksekliği (cm)5.08
Gemi uzunluğu (cm)7.62
Gemi genişliği (cm)5.08
HS kodu4016991500
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelNominal BoyutDia İçinde.Maks. Hava basıncıTipMalzemeÜcret
SHAW PLUGS 52497 Mekanik Genleşme Tapası, 5/8 İnç Boyut, Paslanmaz Çelik, Neopren Kauçuk | AA6PTP 14M013 524975 / 8 "--Turn-TitePaslanmaz Çelik, Neopren Kauçuk€113.36
SHAW PLUGS 52499 Mekanik Genişleme Tapası, 7/8 İnç Boyut, Paslanmaz Çelik, Neopren Kauçuk | AA6PTQ 14M014 524997 / 8 "0.812" ila 0.893"10 psi'ye kadarTurn-TitePaslanmaz Çelik, Neopren Kauçuk€117.72
SHAW PLUGS 52496 Mekanik Genleşme Tapası, 1/2 İnç Boyut, Paslanmaz Çelik, Neopren Kauçuk | AF2MJA 6VFP0 524961 / 2 "0.48" ila 0.528"10 psi'ye kadarTurn-TitePaslanmaz Çelik, Neopren Kauçuk€114.73
SHAW PLUGS 52498 Mekanik Genleşme Tapası, 3/4 İnç Boyut, Paslanmaz Çelik, Neopren Kauçuk | AF2MJB 6VFP1 524983 / 4 "0.719" ila 0.791"10 psi'ye kadarTurn-TitePaslanmaz Çelik, Neopren Kauçuk€118.62

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

SHAW PLUGS 52401 Mekanik Genleşme Tapası, 1 İnç Boyut, Paslanmaz Çelik, Neopren Kauçuk
€46.88 / Adet