Shaw Plugs 52499 | Mekanik Genişletme Tapası, 7/8 İnç Boyut, Paslanmaz Çelik, Neopren Kauçuk | 14m014 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

SHAW PLUGS 52499 Mekanik Genişleme Tapası, 7/8 İnç Boyut, Paslanmaz Çelik, Neopren Kauçuk | AA6PTQ 14M014

SHAW PLUGS 52499 Mekanik Genleşme Tapası, 7/8 İnç Boyutlu, Paslanmaz Çelik, Neopren Kauçuk

Stoktaki Ürünler
Madde: AA6PTQ Model: 52499Çapraz Referans: 14M014
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
€115.80 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Mekanik Genişletme Tapası
Dia İçinde.0.812" ila 0.893"
MalzemePaslanmaz Çelik, Neopren Kauçuk
Maks. Hava basıncı10 psi'ye kadar
Maks. Çap0.909 "
Min. Çap.. 812 "
Nominal Boyut7 / 8 "
TipTurn-Tite

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.05
Gemi yüksekliği (cm)2.79
Gemi uzunluğu (cm)5.08
Gemi genişliği (cm)4.57
HS kodu4016991500
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelNominal BoyutDia İçinde.Maks. Hava basıncıTipMalzemeÜcret
SHAW PLUGS 52497 Mekanik Genleşme Tapası, 5/8 İnç Boyut, Paslanmaz Çelik, Neopren Kauçuk | AA6PTP 14M013 524975 / 8 "--Turn-TitePaslanmaz Çelik, Neopren Kauçuk€113.68
SHAW PLUGS 52496 Mekanik Genleşme Tapası, 1/2 İnç Boyut, Paslanmaz Çelik, Neopren Kauçuk | AF2MJA 6VFP0 524961 / 2 "0.48" ila 0.528"10 psi'ye kadarTurn-TitePaslanmaz Çelik, Neopren Kauçuk€113.20
SHAW PLUGS 52498 Mekanik Genleşme Tapası, 3/4 İnç Boyut, Paslanmaz Çelik, Neopren Kauçuk | AF2MJB 6VFP1 524983 / 4 "0.719" ila 0.791"10 psi'ye kadarTurn-TitePaslanmaz Çelik, Neopren Kauçuk€116.00
SHAW PLUGS 52401 Mekanik Genleşme Tapası, 1 İnç Boyut, Paslanmaz Çelik, Neopren Kauçuk | AF2MJC 6VFP2 524011"0.937" ila 1.031"10 psi'ye kadarTurn-TitePaslanmaz Çelik, Neopren Kauçuk€54.43

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

SHAW PLUGS 52499 Mekanik Genleşme Tapası, 7/8 İnç Boyutlu, Paslanmaz Çelik, Neopren Kauçuk
€115.80 / Adet