Shaw Plugs 62098 | Mekanik Genleşme Tapası, Altıgen Somun, 3/4 İnç Boyut, Çinko Kaplamalı Çelik, Neopren Kauçuk | 14m033 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

SHAW PLUGS 62098 Mekanik Genleşme Tapası, Altıgen Somun, 3/4 İnç Boyut, Çinko Kaplama Çelik, Neopren Kauçuk | AA6PUL 14M033

SHAW PLUGS 62098 Mekanik Genleşme Tapası, Altıgen Somun, 3/4 İnç Boyut, Çinko Kaplama Çelik, Neopren Kauçuk

Stoktaki Ürünler
Madde: AA6PUL Model: 62098Çapraz Referans: 14M033
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
€45.92 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Mekanik Genişletme Tapası
MalzemeNeopren Kauçuk, Çinko Kaplama Çelik
Maks. Alan sayısı Geri basınç10 ft. Kafa
Maks. Çap0.805 "
Min. Çap.. 719 "
Nominal Boyut0.75 "
TipAltıgen somun

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.01
Gemi yüksekliği (cm)3.3
Gemi uzunluğu (cm)4.57
Gemi genişliği (cm)5.08
HS kodu4016991500
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelNominal BoyutMin. Çap.Maks. ÇapMaks. Alan sayısı Geri basınçTipMalzemeÜcret
SHAW PLUGS 62096 Mekanik Genleşme Tapası, Altıgen Somun, 1/2 İnç Boyut, Çinko Kaplama Çelik, Neopren Kauçuk | AA6PUK 14M032 620960.5 ". 480 "0.538 "10 ft. KafaAltıgen somunNeopren Kauçuk, Çinko Kaplama Çelik€22.09

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

SHAW PLUGS 62098 Mekanik Genleşme Tapası, Altıgen Somun, 3/4 İnç Boyut, Çinko Kaplama Çelik, Neopren Kauçuk
€45.92 / Adet