Shaw Plugs 68733 | Mekanik Genleşme Tapası, Kelebek Somun, 3/8 İnç Boyut, Paslanmaz Çelik, Neopren Kauçuk | 6vfv5 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

SHAW PLUGS 68733 Mekanik Genleşme Tapası, Kelebek Somun, 3/8 İnç Boyut, Paslanmaz Çelik, Neopren Kauçuk | AF2MKN 6VFV5

SHAW PLUGS 68733 Mekanik Genişletme Tapası, Kelebek Somun, 3/8 İnç Boyut, Paslanmaz Çelik, Neopren Kauçuk

Stoktaki Ürünler
Madde: AF2MKN Model: 68733Çapraz Referans: 6VFV5
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
€48.89 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Mekanik Genişletme Tapası
gövde MalzemesiAlüminyum, Çinko Kaplama Çelik, Paslanmaz Çelik
Dia İçinde.0.36" ila 0.428"
MalzemeNeopren Kauçuk
Maks. Hava basıncı15 psi'ye kadar
Nominal Boyut3 / 8 "
TipBaşparmak Somunu

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.01
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)3.81
Gemi genişliği (cm)2.54
HS kodu4016991500
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelNominal BoyutDia İçinde.Maks. Hava basıncıMalzemeTipÜcret
SHAW PLUGS 68000 Mekanik Genleşme Tapası, Kelebek Somun, 1/4 İnç Boyut, Paslanmaz Çelik, Neopren Kauçuk | AF2MKL 6VFV3 680001 / 4 "0.22" ila 0.262"15 psi'ye kadarNeopren KauçukBaşparmak Somunu€39.52
SHAW PLUGS 68012 Mekanik Genişleme Tapası, Kelebek Somun, 5/16 İnç Boyut, SS, Neopren Kauçuk | AF2MKM 6VFV4 680125 / 16 "0.29" ila 0.345"15 psi'ye kadarNeopren KauçukBaşparmak Somunu€43.56
SHAW PLUGS 68147 Mekanik Genişleme Tapası, Kelebek Somun, 7/16 İnç Boyut, SS, Neopren Kauçuk | AF2MKP 6VFV6 681477 / 16 "0.41" ila 0.488"15 psi'ye kadarNeopren KauçukBaşparmak Somunu€43.29
SHAW PLUGS 68090 Mekanik Genleşme Tapası, Kelebek Somun, 1/2 İnç Boyut, Paslanmaz Çelik, Neopren Kauçuk | AF2MKQ 6VFV7 680901 / 2 "0.47" ila 0.559"15 psi'ye kadarNeopren KauçukBaşparmak Somunu€44.38
SHAW PLUGS 68137 Mekanik Genişleme Tapası, Kelebek Somun, 9/16 İnç Boyut, SS, Neopren Kauçuk | AF2MKR 6VFV8 681379 / 16 "0.55" ila 0.655"15 psi'ye kadarNeopren KauçukBaşparmak Somunu€30.71

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

SHAW PLUGS 68733 Mekanik Genişletme Tapası, Kelebek Somun, 3/8 İnç Boyut, Paslanmaz Çelik, Neopren Kauçuk
€48.89 / Adet