SHEL LAB SMO3 Fırın Paslanmaz Çelik Mekanik
İle alın Mayıs 3, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 3, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Fırın |
Kapasite | 3 |
Oda Derinliği | 19.5 " |
Hazne Yüksekliği | 16.2 " |
Gövdesinin Malzemesi | 430 SS |
Hazne Genişliği | 16.5 " |
Konveksiyon Tipi | Mekanik |
Kapı Malzemesi | 430 SS |
Gövde Malzemesi | Boyalı Soğuk Rulo Çelik |
Kapı Sayısı | 1 |
Raf Sayısı | 2 |
Genel Derinlik | 27 " |
Toplam yükseklik | 35.5 " |
toplam Genişlik | 28.6 " |
Sıcaklık Doğruluk | 2.0 Derece C'de +/- 150 Derece C |
Sıcaklık. menzil | 15 Derece a 225 Derece |
Gerilim | 120 |
Watt | 2000 |
Gemi ağırlığı (kg) | 97.52 |
Gemi yüksekliği (cm) | 119.38 |
Gemi uzunluğu (cm) | 83.82 |
Gemi genişliği (cm) | 83.82 |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | Kapasite | Genel Derinlik | Toplam yükseklik | toplam Genişlik | Sıcaklık Doğruluk | Watt | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMO5 | 4.9 | 27.5 " | 40 " | 30.5 " | 2.5 Derece C'de +/- 150 Derece C | 2200 | €5,749.96 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00