SHEL LAB SMO5 Fırın Paslanmaz Çelik Mekanik
İle alın Mayıs 14, Salı
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 14, Salı
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Fırın |
Kapasite | 4.9 |
Oda Derinliği | 19.4 " |
Hazne Yüksekliği | 20.7 " |
Hazne Genişliği | 21 " |
Konveksiyon Tipi | Mekanik |
Kapı Sayısı | 1 |
Raf Sayısı | 2 |
Genel Derinlik | 27.5 " |
Toplam yükseklik | 40 " |
toplam Genişlik | 30.5 " |
Sıcaklık Doğruluk | 2.5 Derece C'de +/- 150 Derece C |
Sıcaklık. menzil | 15 Derece a 225 Derece |
Gerilim | 120 |
Watt | 2200 |
Gemi ağırlığı (kg) | 117 |
Gemi yüksekliği (cm) | 119.38 |
Gemi uzunluğu (cm) | 93.98 |
Gemi genişliği (cm) | 93.98 |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | Kapasite | Genel Derinlik | Toplam yükseklik | toplam Genişlik | Sıcaklık Doğruluk | Watt | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMO3 | 3 | 27 " | 35.5 " | 28.6 " | 2.0 Derece C'de +/- 150 Derece C | 2000 | €5,292.79 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00